「npt ダイス」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力スイッチ, 差動TELEMECANIQUE SENSORS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
9012 GBWダイアフラム、高圧、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム、亜鉛めっきスチール製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-70
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-74
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-71
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-72
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-73
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-75
ダイス JTCダイスJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
直径(Φmm)ダイス:25
アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。トラスコ品番217-2709RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
141 NPT ギヤード スレッダー RIDGID(日本エマソン)141 NPT ギヤード スレッダーRIDGID(日本エマソン)
669,800税込736,780
1台
翌日出荷
スレッドマシン1822-I用ハイスピードダイス。 テーパまたはまっすぐなスレッドを簡単に調整。 カム式ワークホルダが即座にセットできます。
用途右手用
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ねじの種類NPTF
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT)OSG(オーエスジー)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじの種類NPT
管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ねじの種類NPT
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
44,980税込49,478
1セット(41個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
21pcsタップダイスセット trad21pcsタップダイスセットtrad(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
ねじきり加工の必需品
M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目) エスコM 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)エスコ(1件のレビュー)
9,280税込10,208
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-1セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ材質アロイスチール
1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT) エスコ1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT)エスコ
86,200税込94,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-51
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ(ミルスレッドNPTねじ) カーメックスチップ(ミルスレッドNPTねじ)カーメックス
22,980税込25,278
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
PTSタップダイスセット NC、NF、NPT 40pcs IRWINPTSタップダイスセット NC、NF、NPT 40pcsIRWIN
42,980税込47,278
1セット(40個)
3日以内出荷
PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、(NPT)1/8-27、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、SAEピッチゲージ材質ハイカーボンスチール質量(g)2071コード111-3662アズワン品番65-1940-67加工ねじメートルねじ・BSPねじ(1835092)、NCねじ・NFねじ・NPTねじ(1835091)
1/2-3/4 NPT オイルレス ゴールド ダイス RIDGID(日本エマソン)1/2-3/4 NPT オイルレス ゴールド ダイスRIDGID(日本エマソン)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
NPT。
816 1/8ー3/4 NPT ダイヘッド RIDGID(日本エマソン)816 1/8ー3/4 NPT ダイヘッドRIDGID(日本エマソン)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9番号(モデル)816範囲パイプ1/8-3/4(inch)スレッド(方向)RHダイスタイプUniv.
817 1ー2 NPT ダイヘッド RIDGID(日本エマソン)817 1ー2 NPT ダイヘッドRIDGID(日本エマソン)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9番号(モデル)817範囲パイプ1-2(inch)スレッド(方向)RHダイスタイプUniv.
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら