カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
  • 切削工具(276)
  • 空調・電設資材(192)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 空圧工具(128)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • 制御機器(69)
  • 農業機械(65)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 測定用品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 作業工具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 物流用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 溶接用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 機構部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 電気材料(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt」の検索結果

関連キーワード
1,760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
NPT-PT変換アダプター 虹技NPT-PT変換アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT) WATERSWatersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)WATERS
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
プラグNPT(沈み(SUS316L/生地) 大阪魂プラグNPT(沈み(SUS316L/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
NPT パレットバンド Pro 日本紙交易NPT パレットバンド Pro日本紙交易
7,998税込8,798
1本
当日出荷
脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)対応全周:380~460質量(kg)約1.2生地ナイロン、420デニール、黒色
ハミルトンマイクロシリンジNPT5 ハミルトンハミルトンマイクロシリンジNPT5ハミルトン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
容量(μL)10アズワン品番2-410-06
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-24材質真鍮質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36材質真鍮質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT イスカルペンタカット チップ PENTA 24-NPTイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-NPT タンガロイチップ IR/L-NPTタンガロイ
4,898税込5,388
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPTねじ切りチップ 16ER イスカルNPTねじ切りチップ 16ERイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-NPT タンガロイチップ ER/L-NPTタンガロイ
4,998税込5,498
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所304 ブッシング PT×NPT井筒製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
チップ(ミルスレッドNPTねじ) カーメックスチップ(ミルスレッドNPTねじ)カーメックス
25,980税込28,578
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR09GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
769税込846
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ミルスレッドNPTねじ用チップ カーメックスミルスレッドNPTねじ用チップカーメックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ IR/L-NPTイスカル
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
アメリカ管用テーパーねじです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッドNPTねじ切りチップ40mm カーメックスミルスレッドNPTねじ切りチップ40mmカーメックス
35,980税込39,578
1箱(2個)
4日以内出荷
NPTねじ切りチップ ER/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ ER/L-NPTイスカル
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
NPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプシーラー用 NPT-60 三商スタンプシーラー用 NPT-60三商
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
適合機種NS-60
Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT) WATERSWatersテーパーねじ用リングゲージ(NPT)WATERS
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
SUSプラグ(シズミNPT 大阪魂SUSプラグ(シズミNPT大阪魂
1,085税込1,194
1個
翌々日出荷
NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコNPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AP-22
3/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)3/4” NPT雄ねじバルブLoc-Line(ロックライン)
3,298税込3,628
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
304 六角ホースニップル NPT 井筒製作所304 六角ホースニップル NPT井筒製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
SUSXM7 沈みP NPT 井筒製作所SUSXM7 沈みP NPT井筒製作所
279税込307
1個
5日以内出荷
XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/2" 雄ねじプラグエスコ
420税込462
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-24
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 1” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
...