カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 科学研究・開発用品(8)
- 溶接用品(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(64)
- エスコ(26)
- アソー(9)
- ヤマト産業(7)
- 井筒製作所(6)
- コクゴ(5)
- GEMS SENSORS(5)
- ウシオ(UHT)(4)
- イシハシ精工(2)
- エクセン(2)
- SMC(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(2)
- CEJN(セイン)(2)
- 清水製作所[継手](2)
- 工進(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「npt1/4 pt1/4」の検索結果

ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DD-2材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,720税込¥2,9921袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-22材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
アダプタ NPT 1/4オスアダプタ
オムロンヘルスケア¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7301-49
圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応










![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)
![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)