カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(67)
- SMC(16)
- イチネンTASCO(8)
- CKD(6)
- アソー(5)
- アオイ(5)
- イシハシ精工(2)
- TRUSCO(2)
- フジキン(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- フジトク(2)
- 清水製作所[継手](2)
- Loc-Line(ロックライン)(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤマト産業(1)
- ADVANTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「npt1/4 r1/4」の検索結果

ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/4インチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)7日以内出荷タイプ = NPT Connector。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT コネクタRS Pro シリーズのこの国立ねじ山付きパイプ( NPT )コネクタは、 NPT バルブを使用した接合に適しています。テーパーねじ部は、対応するコンポーネントのねじ山と一致するため、しっかりした液密フィットを実現します。このフレキシブルクーラントホースは、液体、空気、冷却液の用途に使用できます。 この NPT コネクタは、他のコンポーネントと相互にロック可能で、個々のニーズに合わせた特注システムを作成できます。このコネクタは、アセタールコポリマー製で、丈夫で低摩擦の熱可塑性樹脂です。この材質は導電性がなく、ほとんどの化学薬品に対する耐性がありますが、硫酸や硝酸などの強酸を使用する場合は避けてください。 このコネクタは、ボイラーパイプなどの加熱機械の冷却システムで使用します。RS Pro シリーズの一部として、一貫性、耐久性、品質を確保するため徹底的にテストされています。特長と利点. National pipe ねじ込み( NPT )コネクタ .長さ 26 mm .直径 1/4 インチ .アセタール共重合体製 .非導電性 . 耐薬品性 . 防錆 .冷却液、空気、液体などの用途に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
1/4”×R HPTノズル ねじ付
Loc-Line(ロックライン)¥7,198~税込¥7,918~1パック(2個)5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4” NPT/BSPT
1/4”×R HPTノズル ねじ付
Loc-Line(ロックライン)¥31,980~税込¥35,178~1パック(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。ねじ寸法1/4” NPT/BSPT
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース)
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-1P4-10-R1シリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7973アズワン品番65-7982-58
















![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)

![SR11異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682015-131009-02.jpg)