カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 電気材料(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npw-ek33」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付サンピース
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
屋外型ドラム 日動工業屋外型ドラム日動工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
リペアポッキンドラム 日動工業リペアポッキンドラム日動工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
防雨ELB付ドラム 30m 日動工業防雨ELB付ドラム 30m日動工業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷から11日以内出荷
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付