カテゴリ
- 農業機械(206)
- 科学研究・開発用品(169)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- メカニカル部品(28)
- 制御機器(24)
- 切削工具(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 電気材料(9)
- 機構部品(9)
- バイク部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 日用品(6)
- 厨房用品(5)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空圧工具(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(206)
- フロンケミカル(206)
- NACHI(不二越)(32)
- 椿本チエイン(17)
- CKD(13)
- ダイキン工業(12)
- ノーブランド(10)
- 黒田精工(8)
- ジョプラックス(8)
- ELPA(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 青木精密工業(6)
- オーム電機(5)
- omron(オムロン)(5)
- コクゴ(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- NSK(ナカニシ)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- シャープ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nr-02」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンジンオイルストップリーク
ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(350mL)当日出荷エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥739~税込¥813~1パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー
シバタ工業¥21,980税込¥24,1781足当日出荷-40℃に耐える超耐寒長靴です。独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂色ネイビー総丈(cm)27.5足幅EE耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
フッ素樹脂PTFEスコップ
フロンケミカル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
黄銅製ホースニップル
フローバル¥159~税込¥175~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
冷凍庫長 -40℃(ネイビー)
サンエス¥24,980税込¥27,4781着5日以内出荷身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)色ネイビー機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応色番3
クラッシャー
アズワン¥130,000税込¥143,0001個7日以内出荷仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
帯電防止丸ベルト
ハバジット¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から12日以内出荷一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
PTFE肉厚ビーカー
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
UN-RYU ミドル三徳庖丁
下村工業¥8,598税込¥9,4581本7日以内出荷33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)285質量(g)150刃渡り(mm)160
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc
フロンケミカル¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
PTFE るつぼ
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。用途実験用
PTFE PTFEビーカー 5L
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。トラスコ品番465-7411材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)2.38容量(mL)5000高さ(mm)250種類ビーカー外径(Φmm)184適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3538-72
PTFE PTFEビーカー 3L
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。トラスコ品番465-7420材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)1.88容量(mL)3000高さ(mm)200種類ビーカー外径(Φmm)165適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3538-71
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc
フロンケミカル¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
PTFEビーカー
フロンケミカル¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)種類ビーカー目盛なし持ち手あり適合流体酸・アルカリなど
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
【オーダー】NRゴムシート 2穴
ノーブランド¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
外羽根PBM2NR
友定建機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷PBM2NR用消耗品です。付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0737材質スチール寸法(mm)200×75×6質量(g)612
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
ミニポンプ MP-2NR
SIBATA(柴田科学)¥61,980税込¥68,1781セット(1台)翌々日出荷乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
内羽根PBM2NR
友定建機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷PBM2NR用消耗品です。用途PBM2NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0739材質スチール寸法(mm)190×80×6質量(g)547
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
...