カテゴリ
- 科学研究・開発用品(325)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(308)
- 農業機械(206)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- メカニカル部品(36)
- 制御機器(29)
- オフィス家具(25)
- 切削工具(20)
- 測定用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 電気材料(10)
- 防犯用品(9)
- バイク部品(8)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 溶接用品(7)
- 建築金物(7)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 日用品(6)
- 厨房用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(299)
- SMC(270)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- アズワン(63)
- NACHI(不二越)(35)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 椿本チエイン(18)
- CKD(13)
- ダイキン工業(13)
- ノーブランド(10)
- 黒田精工(9)
- アイゼン(9)
- 青木精密工業(8)
- ELPA(7)
- ジョプラックス(7)
- パナソニックコネクト(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- オーム電機(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nr-02」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンジンオイルストップリーク
ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(350mL)当日出荷エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥739~税込¥813~1パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー
シバタ工業¥21,980税込¥24,1781足当日出荷から翌々日出荷-40℃に耐える超耐寒長靴です。独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂色ネイビー総丈(cm)27.5足幅EE耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
フッ素樹脂PTFEスコップ
フロンケミカル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
黄銅製ホースニップル
フローバル¥159~税込¥175~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
PTFE るつぼ NR0218シリーズ
アズワン¥14,850~税込¥16,335~1個当日出荷から33日以内出荷耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から17日以内出荷分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
冷凍庫長 -40℃(ネイビー)
サンエス¥24,980税込¥27,4781着5日以内出荷身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)色ネイビー機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応色番3
PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個当日出荷耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。穴数6
クラッシャー
アズワン¥130,000税込¥143,0001個7日以内出荷仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
帯電防止丸ベルト
ハバジット¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から12日以内出荷一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
PTFE肉厚ビーカー
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
UN-RYU ミドル三徳庖丁
下村工業¥8,598税込¥9,4581本7日以内出荷33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)285質量(g)150刃渡り(mm)160
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
...