カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nr-1003」の検索結果

NRスポンジ 巻物 テープ付
光(18件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷反発弾性に優れ、加工性がよい。用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥239税込¥2631個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 接続ジョイント十字型 8Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷十字型の4方ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9556材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3533-84
PTFE 接続ジョイント十字型 6Φ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷十字型の4方ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9548材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3533-83
PTFE 接続ジョイント十字型 10Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷十字型の4方ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9564材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)8
PTFE 接続ジョイント十字型 12Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷十字型の4方ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9572材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)10
車椅子用6in.PUキャスター
マキテック¥5,098税込¥5,6081個当日出荷PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。アズワン品番68-6625-11
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格P18部品名称Oリング P18図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)NRシリーズ
エナパック¥94,112~税込¥103,523~1個31日以内出荷・油圧プレス関連工具に最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。・シリンダベースの底にクレビス取付用のねじ穴があります。(NR-05-50、NR-1050~NR-30300を除く)。・シリンダにはメスカプラCR-400またはCRS-2が標準装備されています。