エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)NRシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)NRシリーズ - エナパックエナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)NRシリーズ - エナパック

・油圧プレス関連工具に最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。
・シリンダベースの底にクレビス取付用のねじ穴があります。(NR-05-50、NR-1050~NR-30300を除く)
・シリンダにはメスカプラCR-400またはCRS-2が標準装備されています。

最高使用圧力(MPa)
70
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
質量(kg)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
押側受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
引側受圧面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432089NR-2300T3002231.2引:459 押93615.3
¥246,100
¥223,131
¥245,444(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432202NR-15300300189213.8引:3021 押:6414100.7
¥1,101,000
¥998,240
¥1,098,064(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432256NR-15200200156213.8押:2014 引:4276100.7
¥1,030,300
¥934,139
¥1,027,553(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432299NR-5200T2004670.8引:852 押:141642.6
¥336,000
¥304,640
¥335,104(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432317NR-3200T2003350.2引:530 押:100426.5
¥292,700
¥265,382
¥291,920(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432412NR-20100100178283.5引:1296 押:2835129.6
¥1,070,700
¥970,768
¥1,067,845(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432491NR-5150T1504170.8引:639 押:106242.6
¥275,400
¥249,696
¥274,666(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432588NR-30200200355415.4引:3770188.5
¥1,919,300
¥1,740,166
¥1,914,183(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432606NR-550T502970.8引:213 押:35442.6
¥240,300
¥217,872
¥239,659(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432622NR-30150150323415.4引:2828 押:6231188.5
¥1,879,000
¥1,703,627
¥1,873,990(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432640NR-20300300265283.5引:3888 押:8505129.6
¥1,383,900
¥1,254,736
¥1,380,210(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432667NR-155050108213.8引:504 押:1069100.7
¥727,100
¥659,238
¥725,162(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432719NR-3150T1502950.2引:398 押:75326.5
¥257,300
¥233,286
¥256,615(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432816NR-1250T2501215.2引:203 押:3808.1
¥133,800
¥121,312
¥133,443(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432877NR-15100100124213.8引:1007 押:2138100.7
¥808,200
¥732,768
¥806,045(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433051NR-1010010080153.9引:831 押:153983.1
¥581,600
¥527,318
¥580,050(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433166NR-20150150200283.5引:1944 押:4253129.6
¥1,110,900
¥1,007,216
¥1,107,938(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433297NR-3100T1002550.2引:265 押:50226.5
¥240,300
¥217,872
¥239,659(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433471NR-1015015092153.9引:1247 押:230983.1
¥672,600
¥609,824
¥670,806(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433516NR-10505069153.9引:416 押:77083.1
¥525,000
¥476,000
¥523,600(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433726NR-2150T1501431.2引:230 押:46815.3
¥187,600
¥170,091
¥187,100(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433778NR-1200T2001015.2引:162 押:3048.1
¥116,000
¥105,174
¥115,691(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433830NR-10300300127153.9引:2493 押:461783.1
¥797,800
¥723,339
¥795,673(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433909NR-350T502150.2引:133 押:25126.5
¥220,000
¥199,467
¥219,414(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433936NR-5300T3005770.8引:1278 押:212442.6
¥402,600
¥365,024
¥401,526(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434006NR-305050258415.4引:943 押:2077188.5
¥1,656,700
¥1,502,075
¥1,652,283(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434040NR-10200200104153.9引:1662 押:307883.1
¥737,300
¥668,486
¥735,335(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434119NR-15150150140213.8引: 押:3207100.7
¥888,700
¥805,755
¥886,331(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434329NR-250T50931.2引:77 押:15615.3
¥117,800
¥106,806
¥117,487(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434381NR-1150T1508.515.2引:122 押:2288.1
¥103,800
¥94,112
¥103,523(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434399NR-2100T1001231.2引:153 押:31215.3
¥160,300
¥145,339
¥159,873(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434417NR-30100100290415.4引:1885 押:4154188.5
¥1,777,800
¥1,611,872
¥1,773,059(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434451NR-3300T3004150.2引:795 押:150626.5
¥339,000
¥307,360
¥338,096(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434722NR-205050157283.5引:648 押:1418129.6
¥999,800
¥906,486
¥997,135(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434749NR-5100T1003570.8引:426 押:70842.6
¥261,300
¥236,912
¥260,603(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434889NR-30300300420415.4引:5655 押:12462188.5
¥1,979,900
¥1,795,110
¥1,974,621(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434941NR-20200200221283.5引:2592 押:5670129.6
¥1,292,900
¥1,172,230
¥1,289,453(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04435169NR-2200T2001731.2引:306 押:62415.3
¥213,700
¥193,755
¥213,131(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする