カテゴリ
- 切削工具(53)
- 農業機械(44)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(8)
- 事務用品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電気材料(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- NACHI(不二越)(13)
- ワルター(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ケナメタル(9)
- 椿本チエイン(8)
- フロンケミカル(8)
- イスカル(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 京セラ(4)
- コクヨ(4)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 興和化成(2)
- ユーエイキャスター(2)
- 河村電器産業(2)
- サンケーキコム(2)
- ブランドをもっと見る
「nr-22」の検索結果

二重リング
サンケーキコム(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(200個)当日出荷外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。材質スチール![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)
ねじロック 低強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(10mL)当日出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色紫粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
ナーシングラッグハンドサポーター
With(ウィズ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷手の平をただれと床ずれから守ります。優れた吸湿力と通気性・断熱性に優れたシープスキンを使用。材質表地/シープスキン、中材/ウレタンクッション寸法(mm)約130×80×30サイズフリー質量(g)約35洗濯方法洗濯○、脱水○松吉医科器械コード24-6695-00
ラバースポンジ
興和化成¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)6日以内出荷から32日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質天然ゴム
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
ラバースポンジ
興和化成¥12,980~税込¥14,278~1袋(100本)6日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質天然ゴム
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥789,800税込¥868,7801台4日以内出荷から92日以内出荷高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
ペン型充電ドライバーケース 迷彩
work time¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。 ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。材質【生地】ポリエステル【金具】スチール本体質量(g)100寸法(cm)26×8×6
ホルダ
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌日出荷用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)22適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ホルダ
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷から9日以内出荷用途内径加工全長(mm)350切刃長さ(mm)22適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)50寸法l1(mm)350切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
旋削 キャプト
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷Captoヘッドは高速な工具交換による生産性の向上、ミクロン単位での再現性を提供する円錐状の強力なポリゴンにより高精度、高剛性、セルフセンタリング接続が可能です。
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8521材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22NR4API386
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-6967材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ポリゴンテーパシャンク DTGN (外径加工)
京セラ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷適合チップTNUA1604...・TNUG1604...・TNUM1604...コーナーR(mm)0.8切刃傾き角λ(°)-6横すくい角(°)-6







![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)