曜日別特売

PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)

PSCホルダ(複合機・NC旋盤用) - 三菱マテリアル

2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。

内容量
1個
全65種類を絞り込む
勝手
適合チップ
65種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
適合チップ
勝手
内接円(mm)
切込み角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257456C4-SDUCR-13080-11-C3.97菱形55°右勝手9.52593
¥83,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257779C4-DCLNR-27050-09-C3.18菱形80°右勝手9.52595
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257840C4-DVJNR-27062-16-CA4.76菱形35°右勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257867C4-DDJNR-27055-1504C4.76菱形55°右勝手12.793
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258007C4-DWLNL-27050-08-C4.7680°トリゴン形左勝手12.795
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258129C4-DWLNR-27050-06-C4.7680°トリゴン形右勝手9.52595
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258820C6-DCMNN-00090-12-C4.76菱形80°勝手なし12.795
¥106,700
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259118C5-DDJNL-35060-15-C6.35菱形55°左勝手12.793
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259197C4-SCLCR-11070-09-C3.97菱形80°右勝手9.52595
¥83,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259346C6-DCLNR-45065-12-C4.76菱形80°右勝手12.795
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259355C5-DVJNR-35065-16-CA4.76菱形35°右勝手9.52593
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259617C6-DCLNR-45065-16-C6.35菱形80°右勝手15.87595
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259651C4-DWLNL-27050-06-C4.7680°トリゴン形左勝手9.52595
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259705C5-DCLNR-35060-12-C4.76菱形80°右勝手12.795
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259827C3-SDJCR-22040-07-C6.35菱形55°右勝手6.3593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260019C5-DDJNR-35060-1504C4.76菱形55°右勝手12.793
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261026C6-DCMNN-00115-12-C4.76菱形80°勝手なし12.795
¥106,700
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261121C4-DDJNL-27050-11-C4.76菱形55°左勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261139C4-DTJNR-27050-16-C4.76正方形右勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262085C4-DWLNR-27050-08-C4.7680°トリゴン形右勝手12.795
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262530C6-DWLNR-45065-08-C4.7680°トリゴン形右勝手12.795
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262898C6-DDNNN-00065-15-C6.35菱形55°勝手なし12.762.5
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262959C5-DVJNL-35065-16-CA4.76菱形35°左勝手9.52593
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263011C3-DDJNL-22045-11-C4.76菱形55°左勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263257C5-DDJNR-35060-15-C6.35菱形55°右勝手12.793
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263291C3-DCLNL-22045-12-C4.76菱形80°左勝手12.795
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263318C5-DCMNN-00105-12-C4.76菱形80°勝手なし12.795
¥92,900
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263406C4-DCLNL-27050-09-C3.18菱形80°左勝手9.52595
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263519C6-DDJNR-45065-1504C4.76菱形55°右勝手12.793
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263808C6-DDJNR-45065-15-C6.35菱形55°右勝手12.793
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264115C4-DDJNR-27055-15-C6.35菱形55°右勝手12.793
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264201C6-DWLNL-45065-08-C4.7680°トリゴン形左勝手12.795
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264228C3-DDJNR-22045-11-C4.76菱形55°右勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264429C5-DDNNN-00060-15-C6.35菱形55°勝手なし12.762.5
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264666C4-SVQBR-18090-16-C4.76菱形35°右勝手9.525107.5
¥101,000
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264840C6-DCLNL-45065-16-C6.35菱形80°左勝手15.87595
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265059C6-DDJNL-45065-15-C6.35菱形55°左勝手12.793
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265400C4-SDUCL-13080-11-C3.97菱形55°左勝手9.52593
¥83,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265768C6-DVJNL-45065-16-CA4.76菱形35°左勝手9.52593
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265811C3-SDUCR-13075-11-C3.97菱形55°右勝手9.52593
¥83,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265951C5-DDJNL-35060-1504C4.76菱形55°左勝手12.793
¥66,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266075C3-SCLCR-11065-09-C3.97菱形80°右勝手9.52595
¥83,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266206C4-SVQBL-18090-16-C4.76菱形35°左勝手9.525107.5
¥101,000
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266538C4-SCLCL-11070-09-C3.97菱形80°左勝手9.52595
¥83,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266581C4-DDJNL-27055-1504C4.76菱形55°左勝手12.793
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266879C4-DDJNR-27050-11-C4.76菱形55°右勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266985C4-DVJNL-27062-16-CA4.76菱形35°左勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267597C6-DDJNL-45065-1504C4.76菱形55°左勝手12.793
¥76,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267719C4-DTJNL-27050-16-C4.76正三角形左勝手9.52593
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267850C4-DCLNL-27050-12-C4.76菱形80°左勝手12.795
¥59,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする