カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 農業機械(34)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ヘルスケア(5)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-24」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24

    七星科学研究所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチシェルサイズ24ロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 中強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個(10mL)
    当日出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • NRプラグ(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所

    NRプラグ(シェルΦ24・4極)

    七星科学研究所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト極性:メス(正芯)種別丸型メタルコネクター形状篏合部:プラグ極数4呼び径Φ24シリーズNRパネル取付方式無し(ケーブルハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応防水性×ロック機構ワンタッチロックケーブル径(Φmm)12.6~16.5
  • NRレセプタクル(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所

    NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)

    七星科学研究所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
    材質アルミニューム製
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRレセプタクル シェルΦ24・10極 七星科学研究所

    NRレセプタクル シェルΦ24・10極

    七星科学研究所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-18
  • NRプラグ シェルΦ24・10極 七星科学研究所

    NRプラグ シェルΦ24・10極

    七星科学研究所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12.6-16.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-17
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
  • レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 軽いヨガマット ナチュラニ

    軽いヨガマット

    ナチュラニ
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    本体は非常に軽い素材です・持ち運びに便利なベルト付き。
    材質EVA厚さ(mm)6質量(g)約400寸法(cm)約173×61×0.6
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • アンクルリストウェイト ナチュラニ

    アンクルリストウェイト

    ナチュラニ
    ¥3,998税込¥4,398
    1式(2kg×2個)
    当日出荷
    手首、足首に装着する軽めの負荷は身体の深い所にあるインナーマッスルを鍛えることができます。腕や足の筋力アップ、リハビリに最適。
    材質本体:ナイロン、鉄質量(kg)2.0×2色ブラック寸法(cm)29×13×4
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    シェルサイズ24ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンクルリストウェイト ナチュラニ

    アンクルリストウェイト

    ナチュラニ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1式(2個)
    当日出荷
    腕や足の筋力アップまたはリハビリに
    材質ナイロン、鉄
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • ナーシングラッグ With(ウィズ)

    ナーシングラッグ

    With(ウィズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。 A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
    洗濯方法洗濯○、脱水○
  • 高圧ガスボンベ アズワン

    高圧ガスボンベ

    アズワン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレーター NRシリーズ 日本炭酸瓦斯

    レギュレーター NRシリーズ

    日本炭酸瓦斯
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
    材質アルミ形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)質量(g)約250精度【圧力】±0.03MPa適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ
  • ポータブルCO2ガスセット 5本 アズワン

    ポータブルCO2ガスセット 5本

    アズワン
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    翌日出荷
    CO2インキュベーターのエントリーユーザー向け、ガスカートリッジセットです。一般的なガスボンベよりコンパクトで、ガス切れ時の予備ボンベとしても活躍します。
  • ロコネーブルアール24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロコネーブルアール24

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)
    用途ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)、2mmレンチ材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
  • ボールジョイントノックリムーバー大型用 KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー大型用

    KOTO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。 大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
  • NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX

    NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス

    NIPLUX
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
    セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約206本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3バッテリー容量(mAh)950
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途内径ねじ切りホルダ
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応

    サンドビック
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
  • 軽いヨガマット ナチュラニ

    軽いヨガマット

    ナチュラニ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    7日以内出荷
    本体は非常に軽い素材です・持ち運びに便利なベルト付き。
    材質EVA色オレンジ質量(g)400寸法(cm)約173×61×0.6
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • アーム クラッチ 7MN-R2463-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム クラッチ 7MN-R2463-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ノブ 7MN-R241H-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ノブ 7MN-R241H-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷