カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
  • 科学研究・開発用品(185)
  • メカニカル部品(74)
  • 切削工具(41)
  • 農業機械(36)
  • オフィス家具(27)
  • 制御機器(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 事務用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 機構部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-5」の検索結果

896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
    仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8521材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 NR5 ベッセル

    部品 NR5

    ベッセル
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
  • シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入 シャープ

    シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入

    シャープ
    1,698税込1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
  • 天然ゴムシート板 ACE(エース)

    天然ゴムシート板

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    78税込86
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
    用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
  • 金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5 ベッセル

    金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1丁
    3日以内出荷
    刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
    適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
  • ニューアルロッド TRUSCO

    ニューアルロッド

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
    用途現場記録写真用ロッド仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製幅(mm)60厚さ(mm)6
  • 3Xスチロン ヤマヨ

    3Xスチロン

    ヤマヨ(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
    用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • フレアナットレンチ セット モノタロウ

    フレアナットレンチ セット

    モノタロウ(146件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
    用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム販売区分業務用
  • 4カット内装ビス 若井産業

    4カット内装ビス

    若井産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1000本)
    当日出荷
    先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
    用途内装、外装材質表面処理クロメート
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)

    電波デジタル時計

    セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
    材質プラスチック枠、前面:ガラス寸法(mm)90×123×46質量(g)170表示方式デジタル使用電池単3(マンガン)×2カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ライト機能
  • ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO

    すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴムグレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
  • 二重リング 200本 ミツヤ

    二重リング 200本

    ミツヤ
    979税込1,077
    1箱(200本)
    当日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
    材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り
  • ナンバリング MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ナンバリング

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
    材質亜鉛合金
  • サーモデマンド可逆性テープ ブライト標識

    サーモデマンド可逆性テープ

    ブライト標識(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25枚)
    当日出荷
    温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様可逆性シートタイプ直径(Φmm)可逆部/12×200精度(℃)±2外径(mm)20×200
  • ナンバー連続ラベル(F) アズワン

    ナンバー連続ラベル(F)

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    当日出荷
    No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
    材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
  • コットンリボン HEADS(ヘッズ)

    コットンリボン

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ナチュラルで優しい色味と素材が印象的な、無地コットンリボンが出来ました。無地なので、ベース資材を選ばないのも魅力のひとつです。ウッドバスケットなどの自然素材とのラッピング相性は抜群です。
    材質綿幅(mm)151巻長さ(m)20
  • スチロンリール ヤマヨ

    スチロンリール

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
    厚さ(mm)0.5テープ幅(mm)10JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)

    ロードメジャー R500

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
    用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)159材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミ測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)カウンタ5桁全縮(mm)480誤差実際長の±1%伸長(m)1080
  • ガラス撹拌棒(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒(羽根なし)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • フリンジコットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)

    フリンジコットンブレンドリボン

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。
    材質ポリエステル綿幅(mm)30長さ(m)15
  • NR2-05用 外れ止め金具 バイタル工業

    NR2-05用 外れ止め金具

    バイタル工業
    419税込461
    1組
    8日以内出荷
    ナイスレバーNR2-05用のフックに取り付ける外れ止め金具です
  • PYXIS デジタル目覚まし時計 セイコー(SEIKO)

    PYXIS デジタル目覚まし時計

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。
    材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック寸法(mm)90×105×42質量(g)165表示方式デジタル機能温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き電池単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりませんRoHS指令(10物質対応)対応カレンダーうるう年でも修正が不要なフルオートアラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ
  • ネームペンプリモ (メールオーダー式) シヤチハタ

    ネームペンプリモ (メールオーダー式)

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    書く、捺すが1本でOK。筆記、なつ印作業の多い方に便利なネームペンシリーズ。ボールペンとネーム印を1本にまとめたネームペン。上品な雰囲気が漂う5色のカジュアルカラーをご用意しました。卒業記念や成人記念、入社記念や創立記念などギフトやノベルティにも最適です。実用的で高品質。メールオーダー式だからオリジナル印面の注文も簡単。ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
    寸法(mm)Φ13.2×16.5×132質量(g)22シリーズネームペンプリモインク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)ボール径(Φmm)0.7印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GPオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ

    フロンケミカル
    65,980税込72,578
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • コットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)

    コットンブレンドリボン

    HEADS(ヘッズ)
    429税込472
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ナチュラルな風合いが印象的な無地コットンリボンに4mm幅の細いタイプが登場しました。 無地なのでベース資材を選ばないのも魅力のひとつです。 自然素材とのラッピングの相性は抜群です。
    材質ポリエステル綿幅(mm)41巻長さ(m)20
  • ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒摺付(羽根なし)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)

    電波デジタル時計

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
    質量(g)140測定精度測定精度:±2℃表示方式デジタル温度表示0~40℃寸法(cm)51×144×42機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1.5年カレンダー付きアラーム日付表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • グッジョブフォトン 点滴スタンド転倒予防連結用具 NRシリーズ ジョイント ストレッチャー連結用 ニシウラ

    グッジョブフォトン 点滴スタンド転倒予防連結用具 NRシリーズ ジョイント ストレッチャー連結用

    ニシウラ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。フォトンシリーズをストレッチャーのIVポール取付穴に差し込んで繋ぐためのオプションパーツです。点滴スタンドの転倒防止に
    付属品ゴムチューブ×2個仕様ストレッチャー連結用全長(mm)235質量(g)420外径(Φmm)【取付穴対応】15アズワン品番7-6759-13
  • モダンアート2段前カゴカバー(ファスナー開きタイプ) Kawasumi(川住製作所)

    モダンアート2段前カゴカバー(ファスナー開きタイプ)

    Kawasumi(川住製作所)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式前カゴカバー 荷物が無いときはスッキリ収納、多いときはたっぷり収納 水をはじきやすいアクリルコーティング加工 モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段後ろカゴカバーとコーディネート可能
    材質ポリエステル100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×300(500)×325
  • ブレーキディスクローター マウンテン

    ブレーキディスクローター

    マウンテン
    18,900税込20,790
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
    材質アルミニューム製
  • ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) 長谷川化学工業

    ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸)

    長谷川化学工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
    材質特殊エンプラ樹脂全長×全幅W(mm)500×96耐熱温度(℃)230TKG品番9-0208-0404
  • ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(リバーシブルタイプ)

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
    用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
...