カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- 農業機械(44)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 制御機器(4)
- 溶接用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(44)
- CKD(6)
- ELPA(5)
- GENTOS(2)
- NACHI(不二越)(11)
- NEC(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(199)
- SUGICO(スギコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- オープン工業(1)
- シャープ(2)
- ニッサン(2)
- パナソニックコネクト(4)
- フロンケミカル(4)
- 伊東電機(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nr0004-001」の検索結果

PTFE三方バルブ
フロンケミカル¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から31日以内出荷材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 三方バルブ圧入型 6Φ
フロンケミカル¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4040材質PFA/PTFE質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-29
三方バルブ圧入型 Φ6
アズワン¥42,900税込¥47,1901個23日以内出荷三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648アズワン品番67-4862-37
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141NR)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なし
FAXインクリボン
ELPA¥854税込¥9391個翌々日出荷適合機種:シャープ UX-NR5A4/UX-NR5A4WA4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅220mm×長さ30m+3m 1本入幅(mm)220サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーシャープ UX-NR5A4/UX-NR5A4W
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から42日以内出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1140NR)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(1) 2位置シングル管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441NR)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
FAXインクリボン
ELPA(2件のレビュー)¥626~税込¥689~1本ほか当日出荷適合機種:シャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅220mm×長さ30m+3m 1本入幅(mm)220サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーシャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ名札 リバーシブルスタイル ソフトタイプ
オープン工業¥719税込¥7911枚当日出荷から4日以内出荷カラフルなストラップは表と裏で色が違い、回転させて色が変えられます。 ストラップにはもしもの時に安心なホイッスルが組み込まれています。 両端でケースを支えていますので回転し難い構造になっています。材質(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(フック)再生PP/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PPサイズ名刺タイプソフトタイプ・ヨコ名刺周波数(Hz)(ホイッスル)約3500中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×82ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1
5ポートソレノイドバルブ SQ114
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
ミニアイネスミニキット
ノガ¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
ロータリースイッチ1回路4接点
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥849税込¥9341個当日出荷小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ) 軽快な操作感 高い接触信頼性 摺動接触構造採用。取付部強度向上 浮き上がり防止構造 丸洗い洗浄可能 フラックスの浸入をシャットアウト極数1回路端子形状PC端子形接点仕様4接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応