カテゴリ
- 農業機械(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 保管用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SMC(24)
- フロンケミカル(19)
- 黒田精工(8)
- NACHI(不二越)(8)
- アズワン(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- サンドビック(3)
- シバタ工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 青木精密工業(2)
- コクヨ(2)
- サンエス(2)
- スバル(2)
- IRC(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コーコス信岡(1)
- タキロンシーアイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nr021」の検索結果

冷蔵庫長靴 -40℃ NR021
シバタ工業¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷-40℃まで耐寒できます。形状ハイカット材質/仕上表:ナイロンゴム引きトッピング・裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー・胴部:天然ゴム・底部:天然ゴム・先芯:繊維強化樹脂種類作業靴標準質量(g/片足)600(26cm)機能耐寒性足幅EE(高さ/外寸:275(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー
シバタ工業¥21,980税込¥24,1781足当日出荷から翌々日出荷-40℃に耐える超耐寒長靴です。独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂色ネイビー総丈(cm)27.5足幅EE耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
黄銅製ホースニップル
フローバル¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍庫長 -40℃(ネイビー)
サンエス¥24,980税込¥27,4781着5日以内出荷身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)色ネイビー機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応色番3
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から17日以内出荷分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PTFE るつぼ NR0218シリーズ
アズワン¥14,850~税込¥16,335~1個当日出荷から25日以内出荷耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
ネオジム磁石 リング型 一般仕様
二六製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
帯電防止丸ベルト
ハバジット¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から12日以内出荷一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
CF-S21NR(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×261折りたたみ寸法(mm)366×262×88名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×284
CB-S21NR(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×252折りたたみ寸法(mm)366×262×76名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×272
冷凍庫長靴
サンエス¥22,980税込¥25,2781足翌々日出荷-40℃対応。標準靴丈27.5cm。つま先部にはプロテクターガード付き(JIS L種相当)。抗菌、防臭、保温機能機能防寒、軽量、抗菌、防臭、保温性
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
PTFE るつぼ
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。用途実験用
ウォーム減速機 PNR型 軸配置:標準
青木精密工業¥84,980~税込¥93,478~1台7日以内出荷ブレーキブレーキなし取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面タイプフランジモータ取付タイプ種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー入力軸穴 旧JIS並級(JIS B 1301-1976)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 PNR型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥93,980~税込¥103,378~1台7日以内出荷ブレーキブレーキなし取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面タイプフランジモータ取付タイプ種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー入力軸穴 旧JIS並級(JIS B 1301-1976)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
21 オシアジガー 2000NR MG
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)580ギア比5.7糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)最大:10
21 オシアジガー 2000NR XG
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)580ギア比7糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)132ドラグ力(Kg)最大:10
21 オシアジガー 2001NR MG
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)580ギア比5.7糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)最大:10
タックインデックス(リサイクル可能)
コクヨ(11件のレビュー)¥169税込¥1861パック(120片)当日出荷雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。 シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。用途雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。 シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 044
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75NR
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S80NR
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
フッ素樹脂熱収縮チューブ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から11日以内出荷透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%