カテゴリ
- 切削工具(277)
- 制御機器(21)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(81)
- イスカル(43)
- 京セラ(38)
- 住友電工ハードメタル(25)
- ケナメタル(21)
- 三菱マテリアル(21)
- ワルター(20)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 七星科学研究所(10)
- サンドビック(9)
- テグテックジャパン(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- フロンケミカル(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- HERTEL(2)
- 大森(2)
- アズワン(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nr202」の検索結果

AZチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2L)当日出荷から4日以内出荷油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(4件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷から4日以内出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品形状逆芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ仕様逆芯(電源側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から48日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタシェルサイズ20形状アングル種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥699~税込¥769~1個当日出荷から52日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
ノベルロール
大森¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)3日以内出荷ロールケーキがすっぽり入るドーム型の透明ケースです。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
外径用ホルダ PTFNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から3日以内出荷クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から51日以内出荷勝手右基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
外径用ホルダ ETGNR/L
タンガロイ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本ほか当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PDJNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681個ほか当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形55°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー
京セラ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手右
外径用ホルダ PCFNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CTGNR/L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CSSNR/L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷クランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応