カテゴリ

  • 切削工具(54)
  • 農業機械(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「nr22」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重リング モノタロウ二重リングモノタロウ(5件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)ほか
当日出荷
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
二重リング サンケーキコム二重リングサンケーキコム(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(200個)
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から4日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]ねじロック 低強度ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
999税込1,099
1個(10mL)
当日出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
のび~るラック セキセイのび~るラックセキセイ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
底が伸縮自在にスライド。18.3~29cmまでスライドでき、同方向にも連結できます。 机上のスペースを有効活用できる便利なラックです。 底面4ヶ所にすべり止めラバー付き。 内側にもファイルの横滑りを防止するすべり止め機能付き。薄いファイルををこのすべり止めに引っ掛けて立て掛ければ、ラックの中で倒れにくくなります。
材質PS製規格A4判外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×208×168
片面使用型アルミ足場板 STNR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型ピカコーポレイション
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120
グッジョブフォトンライト25 点滴スタンド転倒予防連結用具 ニシウラグッジョブフォトンライト25 点滴スタンド転倒予防連結用具ニシウラ
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。
仕様ワンタッチ式ストレートアーム全長(mm)530質量(g)1190適合パイプ径(Φmm)25~25.4アズワン品番7-6759-31
ナーシングラッグハンドサポーター With(ウィズ)ナーシングラッグハンドサポーターWith(ウィズ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
手の平をただれと床ずれから守ります。優れた吸湿力と通気性・断熱性に優れたシープスキンを使用。
材質表地/シープスキン、中材/ウレタンクッション寸法(mm)約130×80×30サイズフリー質量(g)約35洗濯方法洗濯○、脱水○松吉医科器械コード24-6695-00
エチケットカッター USB充電交流式 ロゼンスター(LOZENSTAR)エチケットカッター USB充電交流式ロゼンスター(LOZENSTAR)
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
本体わずか11.3cmの超コンパクトデザインで携帯に便利なエチケットカッター2WAY刃で広範囲の毛を効率的にカット側面だけでなく天面にも刃がある「ダブルエッジトリマー」を採用2つの刃で鼻の奥と側面の毛を程よい長さにカットします。鼻だけでなく耳やマユのお手入れにも使えます。お手入れが簡単な防水設計本体水洗い可能です。充電残量が分かりやすい通電ランプ機能付き。Type-A-C充電式でお手持ちのモバイルバッテリーやパソコン車のUSBポート等で充電ができコードに繋いだままでも使用可能です。
付属品本体、キャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)※バッテリーの付属はありません。質量(g)39寸法幅1.8cm×奥行1.8cm×高さ11.3cm電源USB充電式(Type-C)使用時間急速60分充電で約180分使用可能保証期間1年アズワン品番60-4447-28防水IPX6(本体水洗い可)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SPCC(t=1.6)
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
4,298税込4,728
1巻(20m)
6日以内出荷から32日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
12,980税込14,278
1袋(100本)
6日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・セコ・ツールズ・ジャパン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型充電ドライバーケース 迷彩 work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩work time
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。 ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)26×8×6本体質量(g)100
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミアECLIPSE MAGNETICS
789,800税込868,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
45,980税込50,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール Φ10用 NR2205シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE バキュームシール Φ10用 NR2205シリーズフロンケミカル
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8521材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途内径加工適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0全長(mm)300切刃長さ(mm)22シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR河村電器産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
旋削 ねじ切り用インサート 22NR4API386 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22NR4API386セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-6967材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ タンガロイカートリッジタンガロイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズフロンケミカル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
ボーリングバー 京セラボーリングバー京セラ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプシステムダブルクランプ方式チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途内径加工全長(mm)350切刃長さ(mm)22適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)50寸法l1(mm)350切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR新明和工業
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS新明和工業
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
旋削 キャプト セコ・ツールズ・ジャパン旋削 キャプトセコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
Captoヘッドは高速な工具交換による生産性の向上、ミクロン単位での再現性を提供する円錐状の強力なポリゴンにより高精度、高剛性、セルフセンタリング接続が可能です。
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビックT-Max(R) 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC新明和工業
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
31,980税込35,178
1個
当日出荷から32日以内出荷