カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr75」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナー専用蓋 NR75 IC蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー専用蓋 NR75 IC蓋

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)649×440×19
  • NR75IC蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    NR75IC蓋(リサイクル)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ブラック外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×440×19
  • 4カット内装ビス 若井産業

    4カット内装ビス

    若井産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷
    先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
    用途内装、外装材質表面処理クロメート
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター 矢崎化工

    イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター

    矢崎化工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ナイロン材質(車輪)ナイロン種類自由車軸長(mm)54
  • 4カット内装ビス 若井産業

    4カット内装ビス

    若井産業
    639税込703
    1箱(270本)ほか
    翌々日出荷
    4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 同軸バスシステム用終端抵抗 三菱電機

    同軸バスシステム用終端抵抗

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途MELSECNET/H,MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗仕様MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗適合機種MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用抵抗値(Ω)75
  • ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ポケットラジオ 太知ホールディングス

    ポケットラジオ

    太知ホールディングス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
    付属品イヤホン(モノラル)質量(g)約70電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時)受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応)アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナアズワン品番63-6508-30最大出力(mW)80(音声)
  • ENシリーズ自在ゴム車75mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在ゴム車75mm

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤 日東電工(旧:Permacel)

    クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番816-0243質量(g)600主な用途表示・安全用
  • クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青 日東電工(旧:Permacel)

    クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番816-0242質量(g)600主な用途表示・安全用
  • クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄 日東電工(旧:Permacel)

    クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番816-0245質量(g)600主な用途表示・安全用
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。
    仕様パイプ差込み式トラスコ品番398-4621形状自在式(ストッパー付)質量(g)411材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチール適合パイプ外径(Φmm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC

    屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]

    JRC
    40,180税込44,198
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法B(mm)14寸法W(mm)100寸法P(mm)20寸法G(mm)3寸法h(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNR) SMC

    HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNR)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
  • 『パーツ販売』20スペシャル小太刀 H2.75 75NR SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』20スペシャル小太刀 H2.75 75NR

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75NR SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75NR

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNR) SMC

    HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNR)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TNR) SMC

    HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TNR)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
  • MG Series(MGPM40TNR) SMC

    MG Series(MGPM40TNR)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPM25TNR) SMC

    MG Series(MGPM25TNR)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)25
  • MG Series(MGPM80TNR) SMC

    MG Series(MGPM80TNR)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)80オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR) SMC

    HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • MG Series(MGPM100TNR) SMC

    MG Series(MGPM100TNR)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)100オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC

    MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • MG Series(MGPM32TNR) SMC

    MG Series(MGPM32TNR)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40TNR SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40TNR

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • PTFE 連結アダプターA型 NR0075シリーズ フロンケミカル

    PTFE 連結アダプターA型 NR0075シリーズ

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    61日以内出荷
    耐薬品性に優れています。摺合せ(TS)規格の違う2つをジョイント出来ます。
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40TNR SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40TNR

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2L40TNR) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2L40TNR)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1台
    20日以内出荷
    洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
    用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール
    11,980税込13,178
    1缶(11kg)ほか
    7日以内出荷
    仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,400税込100,540
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター