カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 防犯用品(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 農業機械(1)

「nr78」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NF63/NR78 IRC

    NF63/NR78

    IRC(38件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スーパーカブ50/110対応サイズ
    タイプW/Tリム径(inch)17
  • NR78Y IRC

    NR78Y

    IRC
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    ホンダ スーパーカブ110用(22~)
    用途リアタイヤサイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)No.iRC:129414タイヤサイズ80/90-17 M/C 50Pロードインデックス50速度記号P
  • カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR78×61P 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR78×61P

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(100個)ほか
    3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)99×71×16
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8

    フロンケミカル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
  • 2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    翌々日出荷
    形状アイボール型電源DC12 Vレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP焦点距離(mm)2.8S/N比65dB以上動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒走査方式プログレッシブ
  • 2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 アイボール型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 アイボール型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状アイボール質量(kg)0.42外形寸法(mm)121.9×99.1電源(V)DC12、POC消費電力(W)4.9レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
  • 4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質金属保護等級IP67互換性ONVIF照射距離(m)30走査方式プログレッシブ
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6867材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6891材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番63-4155-21ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)12
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    ハーフオスチューブジョイントの1方がチューブ圧入式で、1方をメネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6905材質PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番63-4155-22ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)12
  • ネオジム Φ24×Φ20×5 N40 径方向 二六製作所

    ネオジム Φ24×Φ20×5 N40 径方向

    二六製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40形状リング型表面処理Niメッキ外径×内径×厚さ(mm)24×20×5アズワン品番64-5403-38着磁パターン径方向着磁
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M101シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.45、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.31、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.18、MS510ESR-2K フレーム部品_No.78、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左前部品_No.32、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.6、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.66、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.13、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.78、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.33など
  • SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 256GB シャープ

    SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 256GB

    シャープ
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    12日以内出荷
    リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。
    仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)質量(g)166メモリーROM 256GB UFS 2.2RAM 8GB LPDDR4X仮想メモリ 8GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 256GB/RAM 8GBモデル LTE:約940時間 ※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
  • SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB シャープ

    SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB

    シャープ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    12日以内出荷
    リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。
    仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)メモリーROM 128GB UFS 2.2 RAM 6GB LPDDR4X仮想メモリ 6GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約1,050時間※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。