「nrf110 8a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 輪状タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    599税込659
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ

    平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ

    モノタロウ(203件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(40m)
    当日出荷
    タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ

    モノタロウ(145件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)

    セメダイン(104件のレビュー)
    779税込857
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
    用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • シリコンシーラント モノタロウ

    シリコンシーラント

    モノタロウ(266件のレビュー)
    499税込549
    1本(310mL)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • NRF1シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRF1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他
  • 輪状ゴムロープ まつうら工業

    輪状ゴムロープ

    まつうら工業(48件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(12本)ほか
    当日出荷
    輪状(リング)タイプ
    用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
  • ゴムロープ フリー(合成ゴム) TRUSCO

    ゴムロープ フリー(合成ゴム)

    TRUSCO(49件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
    包装形態袋パッケージ
  • コニシ シリコンシーラント コニシ

    コニシ シリコンシーラント

    コニシ(49件のレビュー)
    649税込714
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆