カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
「nrlr1100」の検索結果

NRLR1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から46日以内出荷端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から46日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個22日以内出荷から30日以内出荷耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+60(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し形)定格遮断容量(A)AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1機械的寿命20000回以上(6回/分)電気的寿命10000回以上(6回/分)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個22日以内出荷から25日以内出荷本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。