カテゴリ
- 事務用品(12)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
「ns-003 plus」の検索結果
![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)
スプレーのり
PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(430mL)当日出荷貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
スプレーのり77
3M(スリーエム)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66色白容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
スプレーのり55
3M(スリーエム)(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。色白貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
スプレーのり 接着タイプ
コクヨ(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(220mL)ほか当日出荷しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581本欠品中厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。帯状のスプレーパターンでムラなく塗布できます。色淡黄白色容量(mL)430主成分スチレンブタジエンゴム系溶剤形塗布面積(m2)2.5標準重ね塗り回数(回)1~3
3M スリーエム スコッチ スプレーのり
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
強力一番プラス スプレーのり
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶当日出荷材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム色黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128粘着タイプ強粘着
ボンドスプレーのり Z-2
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷接着型、発泡スチロールOK用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851種別Z-2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
スプレーのり55カラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53色ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
スプレーのり(弱粘着タイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。用途印刷物、写真、布の貼り付け。トラスコ品番819-5314材質ノルマルヘキサン色透明容量(mL)420質量(g)401.5タイプエアゾールタイプ(キリ状)主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着原液量(mL)261![カ.クリエ メモ帳 ノート A4×1/3 NSシリーズ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409145-190802-02.jpg)
カ.クリエ メモ帳 ノート A4×1/3 NSシリーズ
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥379税込¥4171冊当日出荷さっと取り出し、気軽に書ける!選べる3タイプの罫線。 ジャケットの胸ポケットやカバンの内ポケットにスッと入るスマートサイズでビジネスユースにもばっちり。 コンパクトなので、小さなバッグにも入れやすい。 平滑性がよく、書き心地が滑らかなクリーム色の中紙を使用。 思考を妨げずスラスラとペンを走らせることが可能です。 ノートは折ったA4用紙がすっぽり収まるサイズ。 書類を挟んで持ち運ぶのに便利です。サイズA4×1/3
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台当日出荷IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
ブレーキディスク
brembo¥16,915税込¥18,6071箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP




![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)











![カ.クリエ メモ帳 ノート A4×1/3 NSシリーズ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409145-190802-02.jpg)