カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(502)
  • メカニカル部品(355)
  • 制御機器(312)
  • FA担当者のオススメ新商品(288)
  • 空調・照明・電設資材(97)
  • 自動車補修部品(66)
  • 作業工具(52)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • オフィス家具(45)
  • 自動車純正部品(45)
  • 医療(42)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(22)
  • 物流用品(20)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • カー用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ns-03」の検索結果

関連キーワード
1,864件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • NS-03/04/06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NS-03/04/06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NS-03/04/06用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
  • メタルジョイントカバー(NS-3用) スペーシア

    メタルジョイントカバー(NS-3用)

    スペーシア
    129税込142
    1個
    当日出荷
    メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
    用途メタルジョイントNS-3用保護カバートラスコ品番849-3436材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)12
  • メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)

    スペーシア
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
    トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
    用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110
  • 作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ 日本船具

    作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ

    日本船具
    14,980税込16,478
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
    用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:500質量(g)410種類TYPE A胴回り(mm)900型式承認番号5506浮力(kg)約8.0
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
    用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
  • 部品 NS3 ベッセル

    部品 NS3

    ベッセル
    50税込55
    1個
    8日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
    用途小型サーキットボード周辺作業に。トラスコ品番436-2578材質S58C全長(mm)128質量(g)70刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • 網戸補修シート 高森コーキ

    網戸補修シート

    高森コーキ(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけで簡単補修!小さな虫をシャットアウト。 壊れやすい窓枠部分にも 風通しのよいメッシュタイプ。
    用途網戸主な用途補修用
  • ニードルスケーラー SK11

    ニードルスケーラー

    SK11(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
    用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
  • NS ダイニング3点セット 不二貿易

    NS ダイニング3点セット

    不二貿易
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    材質天然木(ラバーウッド)質量(kg)15.8耐荷重(kg)15(テーブル天板)/60(スツール)天板厚さ(mm)18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×950/720(デスクハイ)/340×340×425(スツール)
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    9,998税込10,998
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。 またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。 棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
    用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U
  • ビット交換式 根こそぎソケット 土牛

    ビット交換式 根こそぎソケット

    土牛
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    イチゴ根子(クラウン)の太い所に挿して回すだけ。電動工具で楽々。誰でも簡単に作業できます。培地耕運機の耕す作業がスムーズに。
    用途収穫後のイチゴ苗撤去に最適。撤去に時間が掛っていた根張りの強い品種や培土にヤシガラを使用している所にはインパクトレンチでの使用がオススメ。軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)125×42×42ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW)

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。オプションにて高所揚水にも対応可能です。自動運転機能を搭載。渇水停止機能付です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)トラスコ品番572-2591幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電流(A)15.7電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1750起動形式直入れ電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.02×4×5出力(kW/min-1)3.7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • ドアノブサイン グリーンクロス

    ドアノブサイン

    グリーンクロス
    769税込846
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
    用途室内の使用状況の明確化に材質ポリプロピレン幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)寸法(縦×横)(mm)192×75
  • ノイズ吸収シート 協和ハーモネット

    ノイズ吸収シート

    協和ハーモネット(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
    用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。寸法(mm)70×105種類関連商品引張強度(MPa)6使用限界温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗率(Ω・m)5×106
  • つくね竹筒 (ヘラ付) やなぎプロダクツ

    つくね竹筒 (ヘラ付)

    やなぎプロダクツ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質竹材
  • その他(SN-~) SMC

    その他(SN-~)

    SMC
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ノートPC用折りたたみスタンド MCO

    ノートPC用折りたたみスタンド

    MCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノートパソコン・タブレットの画面を見やすい高さに調整 薄型・軽量で高級感のあるアルミ素材採用 ノートパソコンやタブレットの角度を調整し、画面を見やすくするスタンド 5段階の角度調節が可能 持ち運びや収納の際、邪魔にならない「薄型・軽量」仕様 高級感のある、放熱性に優れたアルミ素材を採用
    材質アルミ、シリコン耐荷重(kg)約10本体質量(g)約380適合サイズ10インチ~15.6インチのノートパソコン、タブレット端末など(上イズは目安でパソコンの形状や底面のデザインにより使用できない場合がございます)角度調整範囲5段階(23/26/29/32/35°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×4×230(折り畳み時/突起部除く)保証期間ご購入日より6か月(保証を受けるには、レシートなどの購入証明書が必要です)高さ調整範囲(mm)75~125
  • マイスコナースハサミ(袋付) 松吉医科器械

    マイスコナースハサミ(袋付)

    松吉医科器械(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。 刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。 グリップや先端部は抗菌加工。
    付属品収納袋材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS全長(mm)140刃渡り(mm)50
  • 工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]

    工作用ボンド

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    229税込252
    1個(50g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
    用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-10
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-09
  • マイスコ医療用ロングストラップ 松吉医科器械

    マイスコ医療用ロングストラップ

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    たすきがけして腰ポケットに、短くして胸ポケットにも使える2Wayタイプ。強く引っ張られると止め具が外れて巻き込み事故などを未然に防げる安心設計です。
    材質ひも/再生PET幅(mm)10円周(mm)900~1500
  • 絶縁工具 フルセット 44ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁工具 フルセット 44ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属)差込角(mm[inch])9.5(3/8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 2枚発券(ノーマル仕様) アイル

    受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 2枚発券(ノーマル仕様)

    アイル
    79,980税込87,978
    1式
    11日以内出荷
    リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。 煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
    付属品ACアダプタ、発券ボックス、発券ボタン、ロール紙セット(6巻)規格2枚発券
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    919,800税込1,011,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
  • アーム 富士元工業

    アーム

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1箱(3個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • マツヨシラバー調ペンライト 松吉医科器械

    マツヨシラバー調ペンライト

    松吉医科器械
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。 ソフトなLEDランプを使用。
  • ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00

    廣杉計器(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター PITWORK(日産)

    エアーフィルター

    PITWORK(日産)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
  • 自動車純正部品 エンジンオイルフィルター ニッサン

    自動車純正部品 エンジンオイルフィルター

    ニッサン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 1枚発券(ノーマル仕様) アイル

    受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 1枚発券(ノーマル仕様)

    アイル
    79,980税込87,978
    1式
    12日以内出荷
    リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。 煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
    規格1枚発券
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    789,800税込868,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
...