カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(793)
- 制御機器(352)
- メカニカル部品(145)
- FA担当者のオススメ新商品(94)
- 自動車補修部品(77)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 作業工具(41)
- 医療(35)
- 自動車純正部品(29)
- 測定用品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 切削工具(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- バイク部品(14)
- 物流用品(14)
- 溶接用品(14)
- 建築金物(14)
- 卓上消耗品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- カー用品(11)
- 機構部品(9)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 厨房用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗料(3)
- バイク純正部品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(784)
- 黒田精工(72)
- onsemi(68)
- シグマ光機(57)
- カツイチ(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- 松吉医科器械(31)
- DiodesZetex(30)
- ニッサン(29)
- フエニックス・コンタクト(27)
- 東芝(25)
- Pico Technology(22)
- nexperia(21)
- 三菱電機(20)
- STMicro(19)
- VISHAY(19)
- ON SEMICONDUCTOR(17)
- Texas Instruments(17)
- MICROCHIP(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns-04」の検索結果

マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
メタルジョイントカバー(NS-4用)
スペーシア¥75税込¥831個6日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-4用保護カバートラスコ品番849-3437材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)10.6
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)
スペーシア(1件のレビュー)¥419税込¥4611個11日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ
CPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.83最高使用圧力(MPa)0.83
NS-03/04/06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NS-03/04/06用のコイルバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
回転式ノートPCスタンド ブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノートPC・タブレットを置いて360°回転可能 画面を見やすくできる7段階角度調節機能材質ABS、シリコン色ブラック耐荷重(kg)5本体質量(g)587寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約280×280×160、折りたたみ時:約280×280×22適合サイズ10インチ~15.6インチのノートPC、タブレット端末等(上記サイズは目安です。端末の形状や、底面のデザインにより使用できない場合がございます。)設定角度(°)7段階(22°/29°/32°/37°/41°/43°/45°)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ドアノブサイン
グリーンクロス¥779税込¥8571枚当日出荷から6日以内出荷部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。用途室内の使用状況の明確化に材質ポリプロピレン幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)寸法(縦×横)(mm)192×75
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
弁慶なごみ
アールジェイ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(4L)翌々日出荷ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
タブレット・カメラ ナイロン製ネックストラップ ブラック クッション付 取り外し可能な松葉紐パーツ 長さ調節可能 取り外し可能
MSソリューションズ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷さまざまな機器で使用可能なネックストラップ●取り外し可能な松葉紐パーツ●接続部は使いやすいループ仕様●肩への負担を軽減するクッション付き材質ナイロン+PU色ブラック質量(g)62.2
カーウィンドウフィルム(ルミクールSD)
IKC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(3m)ほか当日出荷から5日以内出荷ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。紫外線遮断率(%)99幅(m)1.07
TK定荷重バネ
高千穂交易¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷。独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:1/2●管用サイズ:15A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-11
マツヨシ創部ペーパースケール
松吉医科器械¥1,198税込¥1,3181袋欠品中使い捨ての創部ペーパースケール 15cmの目盛りが予め印刷されており創部の大きさなど記入します。 台紙から切り離して使用できるのでカルテなどに貼り付けることができます(粘着剤は付いておりません)。
メタル異径コネクター
アズワン¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。材質ニッケルメッキ真鍮
マツヨシフック式蓄光ナースウォッチ
松吉医科器械¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。 MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
マツヨシ訪問看護バッグ MY-NS0450BL(ブラック)
松吉医科器械¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕切板は自由に動かせるので、入れるものに合わせて仕切る位置を調節できます。サイドポケット付。色ブラック
小型用救命浮器 NS-FMU4型
日本船具¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷小型・軽量の浮器。4人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約500×500×150質量(kg)2.2番号型式認証:4314人数4材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)40.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
マツヨシクリップ式蓄光ナースウォッチ
松吉医科器械¥999税込¥1,0991個翌々日出荷MY-NS0430W~MY-NS0430Nはカラビナフック式なので付ける場所を選びません。 MY-NS0420W~MY-NS0420Nはチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
マツヨシ放射線防護用エプロン
松吉医科器械¥37,980~税込¥41,778~1枚翌々日出荷男女兼用でも使える色合い。 胸ポケットも両面。 価格もリーズナブル!色ピンク/ブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031医薬品医療機器等法一般医療機器
スライドキーユニット D4NS-SK
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様●適用ドアスイッチ形式:形D4NSセット内容スライドキー本体(操作キーを含む):1個/取付補助金具:1個/受金具:1個質量(kg)0.422タイプ1コンジット種類スライドキーユニット機械的寿命(万回)2
ドアノブサインマグネット
グリーンクロス¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。用途室内の使用状況の明確化に厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)100×100
...