カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(567)
  • メカニカル部品(276)
  • 制御機器(258)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • 自動車補修部品(77)
  • バイク部品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 作業工具(23)
  • 自動車純正部品(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • カー用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 農具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 進物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-06」の検索結果

1,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイントNSー6(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー6(単品ジョイント)スペーシア
339税込373
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3457厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)59適合工具六角棒レンチ15mm
電灯分電盤 NS 06シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 06シリーズ河村電器産業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS 06シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 06シリーズ河村電器産業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.2X内径80日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.2トラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.6X内径288日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
簡易アクアリウムセット NS6M-6 ナリカ簡易アクアリウムセット NS6M-6ナリカ
40,000税込44,000
1組
13日以内出荷
アクアリウムに必要なセットです。
セット内容水槽(ガラス製)、浄化装置(上方式)、照明装置(LED)、フィルターマット、ふた、カルキ抜き寸法(mm)【水槽】600×295×360(57L)
多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS多機能ネックストラップ 長さ調整LEPLUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5末広金具(SUEHIRO)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
ドアノブサイン グリーンクロスドアノブサイングリーンクロス
779税込857
1枚
当日出荷から5日以内出荷
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)192×75幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)材質ポリプロピレン
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)107トラスコ品番341-9169材質S58C質量(g)52刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.8RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケットアズワン
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
スマートフォン(汎用) 多機能ネックストラップ 「PALLET」 オレンジ LEPLUSスマートフォン(汎用) 多機能ネックストラップ 「PALLET」 オレンジLEPLUS
359税込395
1個
当日出荷
PALLETのような色鮮やかなカラーラインナップ。多機能で柔らかな質感のネックストラップです。 シンプルながら、細かな機能を備えた様々なシーンで使えるネックストラップ。 安全機構搭載 柔らかいストラップ部分 ワンタッチ着脱
オレンジ材質ポリエステル+PC質量(g)約12長さ(cm)最長:約60/最短:約45耐荷重(g)300
スマートフォン(汎用) 多機能ネックストラップ 「PALLET」 長さ調整 LEPLUSスマートフォン(汎用) 多機能ネックストラップ 「PALLET」 長さ調整LEPLUS
399税込439
1個
当日出荷
PALLETカラーの多機能ネックストラップ 首に負担をかけにくい柔らかな素材を採用 長さ調整可能 ワンタッチ脱着機構 安全機構搭載
レッド材質ポリエステル+PC質量(g)約12耐荷重(g)300ストラップ長さ(cm)最長:約60、最短:約45
ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(スイベルヘッド付)スーパーツール
489税込538
1個
当日出荷
用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
長なわNS6m トーエイライト長なわNS6mトーエイライト
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
グループジャンプ専用長縄
ロープ幅(mm)8
TK定荷重バネ 高千穂交易TK定荷重バネ高千穂交易
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
ANS ナイフレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ANS ナイフレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6本組)
当日出荷から4日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角形状ナイフ型材質/仕上黒染め
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
789税込868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
アーム 富士元工業アーム富士元工業
88,980税込97,878
1箱(6個)
翌々日出荷から4日以内出荷
エアーフィルター PITWORK(日産)エアーフィルターPITWORK(日産)(16件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
メタル異径コネクター アズワンメタル異径コネクターアズワン
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
小型用救命浮器 NS-FMU6型 日本船具小型用救命浮器 NS-FMU6型日本船具
119,800税込131,780
1台
欠品中
小型・軽量の浮器。6人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。
用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約650×500×180質量(kg)2.96番号型式認証:4313人数6材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)64.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
ドアノブサインマグネット グリーンクロスドアノブサインマグネットグリーンクロス
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)100×100厚さ(mm)0.8
NS強力替えゴム 6コール Clover(クロバー)NS強力替えゴム 6コールClover(クロバー)
349税込384
1個
当日出荷
女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。 肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。
長さ(m)11幅(mm)約6付属品ひも通し
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
エアコンパクトナチュラルサポーター イマオコーポレーションエアコンパクトナチュラルサポーターイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
スマートノンスリップ 理研コランダムスマートノンスリップ理研コランダム
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1セット(10個)
3日以内出荷
敷板です。
寸法T(mm)3.18名称敷板
NSソフト替えゴム 6コール Clover(クロバー)NSソフト替えゴム 6コールClover(クロバー)
349税込384
1個
当日出荷
女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
長さ(m)11幅(mm)約5付属品ひも通し
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から7日以内出荷
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
用途HDBaseT対応製品にライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質TF15
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-14
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
エアクリーナー エレメント ニッサンエアクリーナー エレメントニッサン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
...