カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- カー用品(9)
- 制御機器(7)
- 医療(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ESTERA(9)
- 東芝(3)
- アズワン(2)
- MKカシヤマ(2)
- いけうち(2)
- フローバル(2)
- 井戸正(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 日研工作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- BOLL(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns-140」の検索結果

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(8巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
IHクッキングヒーター
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から5日以内出荷高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
ハサミ
アズワン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷刃が直接肌に触れない安全ガイド付きです。粘着テープや湿布を切ってもベタつきません。材質刃/ステンレス(SUS420J2・フッ素樹脂コーティング)、その他/ABS樹脂(NS-160のみ抗菌剤入)全長140mm
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥969税込¥1,0661袋(100本)4日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
六角ニップル(ステンレス)
フローバル¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ハサミ (バンジーナーサス)
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷べたつきに強いフッ素樹脂をブレード加工しています。仕様ホルダー・ストラップ付き材質ブレード/ステンレス刃物鋼(420J2)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂全長140mm
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ナーサス剪刀,コアラ,ブラウン
井戸正¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷子供がハサミを怖がらないようにコアラをデザインしたホルダー付です。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 セーフティに心くばりし、刃先は丸く、プラスチックカバー付です。刃が直接肌に触れません。全長(mm)140色ブラウン
ナーサス剪刀,コアラ,ピンク
井戸正¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷子供がハサミを怖がらないようにコアラをデザインしたホルダー付です。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 セーフティに心くばりし、刃先は丸く、プラスチックカバー付です。刃が直接肌に触れません。全長(mm)140色ピンク
REDLINE 75W140NS
RED LINE(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(946mL)6日以内出荷レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。内容量(mL)946引火点(℃)216流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)179/26.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数188APIGL-5SAE75W-140危険物の性状非水溶性
止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート
日研工作所¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。仕様リーマ:底付きシリーズRNS-F刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティングねじれ角(°)30~40食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ製品分類区分標準品
ダイヤメッシュシート
ヤナセ(柳瀬)¥9,598税込¥10,5581個34日以内出荷網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ
いけうち¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から10日以内出荷スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。用途加湿、冷却、散布材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)
Micsig(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ
いけうち¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質S303質量(g)17.5噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着ねじサイズR1/4
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 207 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ
東芝¥839税込¥9231個当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 207 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 255 W標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET N-Channel, TK100 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HC
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 20 V, 50 mA, 3 ピン パッケージUSM 2SK シリーズ
東芝¥299税込¥3291枚(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 100 mW標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックゲート 140mA 16-Pin
DiodesZetex¥74,980税込¥82,4781リール(2500個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 低レベル出力電流 Max:140mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応