カテゴリ

  • メカニカル部品(350)
  • FA担当者のオススメ新商品(261)
  • 制御機器(42)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-200」の検索結果

509件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスリップ NS-200 桃 ヤマト(事務用品)

    ノンスリップ NS-200 桃

    ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個(11g)
    当日出荷
    書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
    用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などに色ピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • NS-200電話機(ホワイト)パネル ナカヨ

    NS-200電話機(ホワイト)パネル

    ナカヨ
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    NS-200用上面パネル
    色ホワイト
  • NS-200電話機(ホワイト)本体 ナカヨ

    NS-200電話機(ホワイト)本体

    ナカヨ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
  • NS-200電話機(ブラック)パネル ナカヨ

    NS-200電話機(ブラック)パネル

    ナカヨ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    NS-200用上面パネル
  • NS-200電話機(ブラック)本体 ナカヨ

    NS-200電話機(ブラック)本体

    ナカヨ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • シールはがし PLUS(プラス)[文具]

    シールはがし

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(50mL)
    当日出荷
    「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
    仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
  • ノンスリップ フック ヤマト(事務用品)

    ノンスリップ フック

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個(11g)
    当日出荷
    オフィス・レジまわりの必需品。 水を使わない、固形タイプのすべり止め。 ほんのり香る、さわやかな柑橘系の香り付き。 指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 指先につけて、よくこすり合わせてお使いください。 水で簡単に洗い流せます。 使用後はフタをしめておいてください。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
    用途伝票めくり・書類の整理・紙幣勘定などに色ピンク主成分多価アルコールグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業

    ブースターケーブル(大容量シリーズ)

    三和自動車部品工業(8件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    欠品中
    電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200/R2 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200/R2 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Note NS200/R2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のらスタイル 膝クッション ドーナツ ロングベルトタイプ ユニワールド

    のらスタイル 膝クッション ドーナツ ロングベルトタイプ

    ユニワールド(4件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    太ももとふくらはぎにフィットするよう上部ベルトを長く、下部ベルトを短めに、 発砲ゴムを使用することによって曲げた時に違和感が無いよう真ん中を切り抜きドーナツ形に! ※左右どちらの足にも使用できます。
    用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア種別膝用材質ポリエステル 発泡ゴム色ブラックサイズロングベルト
  • マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200 / HA 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200 / HA 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS200/HA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Note NS200/R2 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Note NS200/R2 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Note NS200/R2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)

    乾電池式センサーライト

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
    電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
  • パッキン OHNO(大野ゴム工業)

    パッキン

    OHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    主な適合純正品番14032-AX010・1N02-13-135・MQ700848厚さ(mm)-メーカーニッサン主な使用車種マーチ、K12、ADバン、VY12外径(mm)-内径(mm)-
  • マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200 / R2 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200 / R2 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS200/R2入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ネスツー ノガ

    ネスツー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7349質量(g)553適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力が強いです。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
  • NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ツインスポーク
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品 アイリスオーヤマ

    パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
    トラスコ品番385-3314厚さ(mm)25まで材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5色シルバー耐荷重(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
  • 99 ねじ ムラキ

    99 ねじ

    ムラキ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスパーキングパイプレンチ BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングパイプレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム青銅
  • 重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • ノイズフィルター RNSシリーズ オリエント

    ノイズフィルター RNSシリーズ

    オリエント
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
    用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • ニューセグメント(NS) Hタイプ ツボ万

    ニューセグメント(NS) Hタイプ

    ツボ万
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    翌々日出荷
    ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
    用途硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け仕様乾式タイプHタイプ(難削タイプ)適合材硬質瓦・硬質タイルなど塗装色赤チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • けいそうモダンコート内装 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装 4坪セット

    四国化成
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(5450g×4セット)
    5日以内出荷
    高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
  • 防音フード BON2(網付) シルファー

    防音フード BON2(網付)

    シルファー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
    用途給気用の防音フードとして材質SUS304色シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81圧力損失【吸気】14.9
  • 防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付) シルファー

    防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
    用途給気用の防音フードとして材質SUS304色シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81圧力損失【吸気】15.4
  • 災害備蓄セットミニ キングジム

    災害備蓄セットミニ

    キングジム
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 水、クッキー、トイレ、ブランケットなどを、コンパクトにまとめたセットです。
    セット内容保存水(500ml)…1本、クッキー(3本入)…1袋、アルミブランケット…1枚、ポケットティッシュ…1個、非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)…1個質量(g)約795外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×156×222アズワン品番64-8841-76品質保持期間6年
  • 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材
  • 既調合タイプ パレットクリームHG 四国化成

    既調合タイプ パレットクリームHG

    四国化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • フック付受信機 ナースコール接続セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    フック付受信機 ナースコール接続セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    7日以内出荷
    「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です
    質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
  • フック付受信機 ナースコール接続セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    フック付受信機 ナースコール接続セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    7日以内出荷
    「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です。メーカーの様々なワイヤレス送信機をナ-スコ-ルに取り込むことができます。フック付受信機のパネル上に、分配コンセントを一体化することができます。ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。無線式のため、マットセンサーなどの断線による故障がありません。受信可能距離は見通し約100mです
    質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED) 異常表示灯(赤緑2色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50