カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns-2001」の検索結果

ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,288~税込¥6,917~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から29日以内出荷面取りホルダー取付対応可能です。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷から3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工