カテゴリ
- 建築金物(10)
- 自動車補修部品(3)
絞り込み

ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
ダブルロック・クレセント
中西産業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
万能クレセント
中西産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷高さ調整=0~2mm(スペーサー調整) 出入り調整=最大±4mm 取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
キー付クレセント
中西産業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷付属品鍵(2本)材質亜鉛ダイカスト勝手右仕上サチライトクロム受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら