カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(438)
  • メカニカル部品(210)
  • 制御機器(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 溶接用品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(29)
  • 物流用品(27)
  • 空調・電設資材(20)
  • 医療(13)
  • 建築金物(12)
  • カー用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 縫製用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「ns-30」の検索結果

1,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS-30用ヘラ SURE(石崎電機製作所)NS-30用ヘラSURE(石崎電機製作所)
399税込439
1個
3日以内出荷
トラスコ品番805-2556材質鋼板質量(g)23
ビニレットNS-30用ヒーター SURE(石崎電機製作所)ビニレットNS-30用ヒーターSURE(石崎電機製作所)
859税込945
1個
8日以内出荷
トラスコ品番805-2464適合品番NS-30RoHS指令(10物質対応)対応
(EA899NS-30・NA-30用) フェルトフィルター エスコ(EA899NS-30・NA-30用) フェルトフィルターエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
EA899NA-30、EA899NS-30用替フェルトフィルター(1個)
エスコ品番EA899NS-39
点鼻容器(NS-30・キャップ付) 西部点鼻容器(NS-30・キャップ付)西部
4,688税込5,157
1式(20本)
翌々日出荷
噴霧口に直接手を触れずに衛生的に薬品の注入ができます。 常に一定の噴霧量できれいな霧ができます。
容量(mL)30材質(本体)ポリエチレン(本体)原色、(スプレー)白、(キャップ)透明松吉医科器械コード23-6686-00
エアフイルター アッセンブリー AY684-NS030 ニッサンエアフイルター アッセンブリー AY684-NS030ニッサン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリアはんだ用フラックス(銅・銅合金用)日本スペリア(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業ブースターケーブル(大容量シリーズ)三和自動車部品工業(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
商品構成単品
幹あて杉テープ タカショー幹あて杉テープタカショー(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
樹幹と支柱の接続部分の保護材です。 天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしいです。 天然杉皮等と異なり、割れやほつれもなく、コンパクトで軽量なので扱いやすいです。 幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途緑化樹用テープ。長さ(m)10材質パーム繊維ベージュ
南京錠 TAKIGEN(タキゲン)南京錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,305税込1,436
1個
当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
ボールオイラー 斜め型 300ml BOLLボールオイラー 斜め型 300mlBOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
カラーボールチェーン 日本紐釦貿易カラーボールチェーン日本紐釦貿易
409税込450
1袋(9本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)SURE(石崎電機製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
9.5SQ クロウフットレンチ KTC9.5SQ クロウフットレンチKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
金属用洗浄剤 エヌエスケミカル金属用洗浄剤エヌエスケミカル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 ハウスビーエムセーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃ハウスビーエム(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
イルネックス 脱脂洗浄剤 イルネックスイルネックス 脱脂洗浄剤イルネックス(6件のレビュー)
769税込846
1本(420mL)
4日以内出荷
ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。
用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。特性強力、速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
塩ビ溶接機 ホットジェット 富士インパルス塩ビ溶接機 ホットジェット富士インパルス(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
プリントノンスリップ TRUSCOプリントノンスリップTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
スプリューS型挿入工具 日本スプリュースプリューS型挿入工具日本スプリュー(10件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
33,980税込37,378
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
ワイパーリフィル(替えゴム) HKTワイパーリフィル(替えゴム)HKT
469税込516
1本
翌日出荷から8日以内出荷
簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。 厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。 バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして
テレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡ スマイルキッズテレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡスマイルキッズ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード質量(g)340使用電池単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応電池寿命連続点灯/約100時間サイズ(mm)140×120×130、コード長さ/5mアズワン品番64-4012-99
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップネット 光ノンスリップネット(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
敷くだけで、滑り止め効果があります ネット状の滑り止めシートです
一連はしご ノッポシングル ナカオ一連はしご ノッポシングルナカオ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様固定式、自在スベリ止め端具
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS30A / J2S 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS30A / J2S 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS30A/J2S入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
綿スタンプテープ 小巻 日本紐釦貿易綿スタンプテープ 小巻日本紐釦貿易
439税込483
1個
翌日出荷から7日以内出荷
織目がしっかり詰まったテープです。
材質綿100%
リンサークリーナー アイリスオーヤマリンサークリーナーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
カーペットや布製品が丸洗い出来き、いつも清潔!布製品用掃除機です。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タンク容量(L)清水0.3/回収0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312吸込仕事率(W)30電源コード(m)3最高使用水温(℃)40
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸スリム) ハセガワウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸スリム)ハセガワ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
ネススリー ノガネススリーノガ
54,980税込60,478
1個
当日出荷
外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm
綿麻スタンプテープ 小巻 日本紐釦貿易綿麻スタンプテープ 小巻日本紐釦貿易
399税込439
1個
翌日出荷
織目がしっかり詰まったテープです。
材質綿70%麻30%
ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワンネジリブラシ ステンレス 300mmアズワン
649税込714
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)300
足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ 長谷川工業足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ長谷川工業
26,980税込29,678
1枚
翌日出荷
水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
日本酒度計 国税庁型 安藤計器製工所日本酒度計 国税庁型安藤計器製工所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
屋外用ナイロンバンド ネグロス電工屋外用ナイロンバンドネグロス電工
3,298税込3,628
1袋(100本)
3日以内出荷から6日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワンネジリブラシ ステンレス 200mmアズワン
649税込714
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)200
...