ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用
トラスコ品番849-3457
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)59
適合工具六角棒レンチ15mm
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.2
トラスコ品番139-6337
材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%
JIS規格BCup-4相当
融点(℃)640~720
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.6
トラスコ品番145-7073
材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%
JIS規格BCup-4相当
融点(℃)640~720
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
LP-NS02シリーズ:
<特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
LP-NS06シリーズ:
<特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
アクアリウムに必要なセットです。
セット内容水槽(ガラス製)、浄化装置(上方式)、照明装置(LED)、フィルターマット、ふた、カルキ抜き
寸法(mm)【水槽】600×295×360(57L)
1組
¥40,000
税込¥44,000
13日以内出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)107
トラスコ品番341-9169
材質S58C
質量(g)52
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質SUS304
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)149
横(mm)106
ねじ穴数8
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
用途室内の使用状況の明確化に
寸法(縦×横)(mm)192×75
幅(mm)75
高さ(mm)192
寸法(Φmm)45(フック部)
材質ポリプロピレン
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PALLETカラーの多機能ネックストラップ
首に負担をかけにくい柔らかな素材を採用
長さ調整可能
ワンタッチ脱着機構
安全機構搭載
色レッド
材質ポリエステル+PC
質量(g)約12
耐荷重(g)300
ストラップ長さ(cm)最長:約60、最短:約45
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
PALLETのような色鮮やかなカラーラインナップ。多機能で柔らかな質感のネックストラップです。
シンプルながら、細かな機能を備えた様々なシーンで使えるネックストラップ。
安全機構搭載
柔らかいストラップ部分
ワンタッチ着脱
色オレンジ
材質ポリエステル+PC
質量(g)約12
長さ(cm)最長:約60/最短:約45
耐荷重(g)300
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途トグルクランプ用部品
仕様スイベル部の首振角度は7°です。
材質構造用圧延鋼
傾斜角度(°)7
グループジャンプ専用長縄
ロープ幅(mm)8
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用
消費電力(W)20(High)/15(Lo)
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書)
質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む)
本体質量(g)約71
感度1~3 段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30
音量オフ/1~3 段階
スピーカー本体(1W)
LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅
検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20°
動作温度範囲(℃)-10~+60
カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
形状ナイフ型
材質/仕上黒染め
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
小型・軽量の浮器。6人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。
用途小型船舶用固型式救命浮器
材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ
寸法(mm)約650×500×180
質量(kg)2.96
番号型式認証:4313
人数6
材質(表面)ポリウレタンエラストマー
浮力(kg)64.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15
高さ(m)投下試験:18
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。
鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
用途室内の使用状況の明確化に
寸法(縦×横)(mm)100×100
厚さ(mm)0.8
女性用肌着などに。
丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。
長さ(m)11
幅(mm)約6
付属品ひも通し
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)
使用圧力(MPa)0.4~0.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(シャフト)S45C
材質(ピストン)アルミ合金(A5056)
材質(クランプロッド)S45C
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ
表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
材質SUS304
聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
セット内容聴診器(スピリットメディカル社製)、ナースハサミ、ペンライト(ラバー調)、輸液ゲージ、ナースウォッチ、ノンラテックス駆血帯、メジャー(2m)、ナースポシェット
鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。
材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
女性用肌着などに。
丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
長さ(m)11
幅(mm)約5
付属品ひも通し
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。
十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。
コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
用途HDBaseT対応製品に
色ライトブルー
規格CAT6
構造単線
コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス
対応1000BASE-TX、HDBaseT
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7
シールドSTPケーブル
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他
アズワン品番65-8656-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他
アズワン品番65-8656-13
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ