カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(518)
  • メカニカル部品(409)
  • 制御機器(381)
  • FA担当者のオススメ新商品(289)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 自動車補修部品(64)
  • 作業工具(62)
  • オフィス家具(58)
  • 物流用品(53)
  • 溶接用品(49)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 医療(38)
  • 切削工具(34)
  • 自動車純正部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • バイク部品(27)
  • 測定用品(25)
  • 建築金物(23)
  • 機構部品(21)
  • 事務用品(21)
  • 空調・電設資材(16)
  • 電気材料(15)
  • カー用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 保管用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 空圧工具(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 厨房用品(9)
  • 作業服(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 照明(6)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-3」の検索結果

関連キーワード
2,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー3(単品ジョイント)スペーシア
529税込582
1個
当日出荷
ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
NS-03/04/06用コイルバネ エンジニアNS-03/04/06用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ 日本船具作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ日本船具
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:500質量(g)410種類TYPE A胴回り(mm)900型式承認番号5506浮力(kg)約8.0
メタルジョイントカバー(NS-3用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-3用)スペーシア
129税込142
1個
5日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-3用保護カバートラスコ品番849-3436材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)12
CVTフルード NS-3 日産純正部品CVTフルード NS-3日産純正部品
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
CVTフルード NS-3 ニッサンCVTフルード NS-3ニッサン
39,980税込43,978
1箱(4L×6本)
7日以内出荷
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類CVTF
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,998税込10,998
1箱(5kg)
6日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3 ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3ベッセル
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS3/N3/NR3適合本体GT-NS3、GT-N3、GT-NR3材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-59メーカー商品コード143-8866
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
エンドレススタンプ 数字セット サンビーエンドレススタンプ 数字セットサンビー(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(15本)
当日出荷
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 2枚発券(ノーマル仕様) アイル受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 2枚発券(ノーマル仕様)アイル
96,120税込105,732
1式
7日以内出荷
リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。 煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
付属品ACアダプタ、発券ボックス、発券ボタン、ロール紙セット(6巻)規格2枚発券
受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 1枚発券(ノーマル仕様) アイル受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 1枚発券(ノーマル仕様)アイル
96,120税込105,732
1式
7日以内出荷
リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。 煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
規格1枚発券
ニューSカン オープン工業ニューSカンオープン工業(3件のレビュー)
429税込472
1袋(6個)
当日出荷
丈夫な金属製
材質
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
NS ダイニング3点セット 不二貿易NS ダイニング3点セット不二貿易
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
材質天然木(ラバーウッド)質量(kg)15.8耐荷重(kg)15(テーブル天板)/60(スツール)天板厚さ(mm)18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×950/720(デスクハイ)/340×340×425(スツール)
溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
用途溶接・溶断作業
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用コネクターTRUSCO(5件のレビュー)
309税込340
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
超薄刃精密ナイフ SK11超薄刃精密ナイフSK11
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
ターピー 難燃シート 萩原工業ターピー 難燃シート萩原工業(17件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質構造用鋼
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー スタンダードタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
材質構造用鋼
はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリアはんだ用フラックス(銅・銅合金用)日本スペリア(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業ブースターケーブル(大容量シリーズ)三和自動車部品工業(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
ハードマウスパッド サンワサプライハードマウスパッドサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラック適合ブルーLED、光学式、レーザー式材質(表面)PP、PS、天然ゴム寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×260×2.6
電動ドリル用全ネジソケット トップ工業電動ドリル用全ネジソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に寸法L(mm)65仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
359税込395
1シート
当日出荷から3日以内出荷
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとして、ご使用下さい。
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ショートタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質構造用鋼
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
クレセント受ケ 中西産業クレセント受ケ中西産業(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上バレル研磨
ナス型リングキャッチ 水本機械製作所ナス型リングキャッチ水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス質量(g)8種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
...