カテゴリ

  • 自動車補修部品(72)
    • 高付加価値オイルフィルター(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(788)
  • 制御機器(383)
  • メカニカル部品(140)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 作業工具(38)
  • バイク部品(31)
  • 測定用品(31)
  • 切削工具(20)
  • 溶接用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • カー用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 保管用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 事務用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ns004」の検索結果

1,769件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長なわNS4m トーエイライト長なわNS4mトーエイライト
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
グループジャンプ専用長縄
ロープ幅(mm)8質量(g)200
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS4DシリーズCPC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルフィルター PITWORK(日産)フューエルフィルターPITWORK(日産)(24件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ WAKI(和気産業)衝撃吸収材 ハネナイトスポンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
ウォーターグルー PLUS(プラス)[文具]ウォーターグルーPLUS(プラス)[文具]
199税込219
1本
当日出荷
細かいところも塗れることができる水性液体のりです。 芯キャップ開閉方式により、太ぬりと細ぬりの2通りで使えます。 キャップを引き抜けば太ぬり用、キャップをひねって空けると細ぬり用になり、便利に使い分けできます。 逆立ちタイプですぐ使えます。
トラスコ品番195-8152容量(mL)50
メタルジョイントカバー(NS-4用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-4用)スペーシア
75税込83
1個
6日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-4用保護カバートラスコ品番849-3437材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)10.6
テンショナーベアリング PITWORK(日産)テンショナーベアリングPITWORK(日産)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
エアーフィルター PITWORK(日産)エアーフィルターPITWORK(日産)(16件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シールキット(ニッサン) PITWORK(日産)シールキット(ニッサン)PITWORK(日産)(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
アイドラプーリー PITWORK(日産)アイドラプーリーPITWORK(日産)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
通話録音用アダプター NS-4 長塚電話工業所通話録音用アダプター NS-4長塚電話工業所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
ラジエターガード ユニオンジャック KNS004 モートーンラジエターガード ユニオンジャック KNS004モートーン
20,980税込23,078
1個
欠品中
メーカー名:モートーンメーカー品番:KNS004販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ、ステンレス内容量[数量]:1個付属品:取付ステンレスボルト製法:CNC削り出し、レーザー切断備考:ネジロック剤推奨
付属品取付ステンレスボルト材質アルミ、ステンレスブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ネスツー用替刃 ノガネスツー用替刃ノガ
5,298税込5,828
1パック(2枚)
4日以内出荷
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)ダイヤトレンド
7,040税込7,744特価
1本
当日出荷から32日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
タイミングベルト(日産車用) PITWORK(日産)タイミングベルト(日産車用)PITWORK(日産)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
日産では純正品と同等品をPITWORKというブランドで販売しているため日産車用のPITWORKは非常に厳しい品質をパスしたものとなりますので、品質を追求される方におススメです。
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
899税込989
1袋(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー PITWORK(日産)ブレーキシューPITWORK(日産)(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランドがPITWORK。自動車メーカーの品質基準に適合した商品で高品質。
フューエル エレメント ニッサンフューエル エレメントニッサン
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
エアフイルター ニッサンエアフイルターニッサン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(AY685)エアフイルター ニッサン(AY685)エアフイルターニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
(AY120)エアクリーナー エレメント ニッサン(AY120)エアクリーナー エレメントニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー4(単品ジョイント)スペーシア(1件のレビュー)
419税込461
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
(AY682)フィルター、クリーン ニッサン(AY682)フィルター、クリーンニッサン
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
NS-03/04/06用コイルバネ エンジニアNS-03/04/06用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニットomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
機械的耐久性2万回以上
電灯分電盤 NS 4シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 4シリーズ河村電器産業
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
...