カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,179)
- FA担当者のオススメ新商品(302)
- メカニカル部品(196)
- 制御機器(59)
- 自動車補修部品(46)
- 切削工具(28)
- バイク部品(22)
- 自動車純正部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- カー用品(9)
- 作業工具(8)
- 保管用品(7)
- オフィス家具(7)
- 医療(7)
- 自転車部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(4,189)
- 黒田精工(192)
- タンガロイ(27)
- onsemi(15)
- ニッサン(11)
- 三菱電機(9)
- ESTERA(9)
- BROADCOM(9)
- PITWORK(日産)(9)
- サンコー(三甲)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- サカセ化学工業(6)
- STMicro(6)
- モートーン(6)
- 東芝(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- イトーキ(5)
- brembo(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ns009」の検索結果

サンボックス NS9C-2
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンボックスNS5C、サンボックスNS7C、サンボックスNS9C、サンボックスNS9C-H種別NS9C-2材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×271×130適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)、13型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)312×220×110コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス NS9C 孔有外寸(幅×奥行×高さ)(mm)363×271×130有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×220×110
ボディパッド フロント MT-NS009KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS009KR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラックwithレッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 K6/K7 06-07。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 K6/K7 06-07。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-R600/750K6, K7 (06/07)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R600/750K6, K7 (06/07)タイプFront Body Pad
サンボックス NS9C
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンボックスNS5C、サンボックスNS7C、サンボックスNS9C-H、サンボックスNS9C-2種別NS9C材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×271×130適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)312×220×112嵌合商品サンボックス NS9C-2 孔有
サンボックス NS9C-H
サンコー(三甲)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンボックスNS5C、サンボックスNS7C、サンボックスNS9C、サンボックスNS9C-2種別NS 9C-H材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×271×130適合カード差し138型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)313×221×108嵌合商品サンボックス NS9C-2 孔有
サンボックス NS9C 孔有 20080800シリーズ
サンコー(三甲)¥3,920税込¥4,3121個6日以内出荷1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):363×271×130●有効内寸(mm):312×220×112●内容量(L):9●圧縮荷重:28.0kN(2860kgf)アズワン品番67-6589-39
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
タイミングベルト(日産車用)
PITWORK(日産)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から7日以内出荷日産では純正品と同等品をPITWORKというブランドで販売しているため日産車用のPITWORKは非常に厳しい品質をパスしたものとなりますので、品質を追求される方におススメです。
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
ダイヤトレンド¥12,800税込¥14,0801本7日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド¥8,640税込¥9,5041本10日以内出荷から32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥14,490税込¥15,9391本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
...