サンボックス NS9C-2

サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)サンボックス NS9C-2 - サンコー(三甲)
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
(嵌合)サンボックスNS5C、サンボックスNS7C、サンボックスNS9C、サンボックスNS9C-H
種別
NS9C-2
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×271×130
適合カード差し
3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)、13型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
312×220×110
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス NS9C 孔有
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
363×271×130
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
312×220×110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全12種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20080900BL505 147388861473888620080900BL5051個ブルー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9なし
1
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080900BL505 186626471866264720080900BL5051セット(10個)ブルー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9なし
1
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20080900BL505(名入れ) 131480161314801620080900BL505(名入れ)1セット(10個)ブルー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20080900GL804 147388951473889520080900GL8041個Aグレー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9なし
1
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080900GL804 186721061867210620080900GL8041セット(10個)Aグレー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9なし
1
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20080900GL804(名入れ) 121702381217023820080900GL804(名入れ)1セット(10個)Aグレー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9あり
1
¥39,380
¥43,318(税込)
2以上
¥35,180
¥38,698(税込)
3以上
¥31,780
¥34,958(税込)
5以上
¥27,660
¥30,426(税込)
7以上
¥27,180
¥29,898(税込)
10以上
¥25,820
¥28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20080900GR613 147389041473890420080900GR6131個グリーン363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9なし
1
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080900GR613 186696741866967420080900GR6131セット(10個)グリーン363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9なし
1
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20080900GR613(名入れ) 131480251314802520080900GR613(名入れ)1セット(10個)グリーン363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9あり
1
¥36,380
¥40,018(税込)
2以上
¥32,180
¥35,398(税込)
3以上
¥28,780
¥31,658(税込)
5以上
¥24,660
¥27,126(税込)
7以上
¥24,180
¥26,598(税込)
10以上
¥22,820
¥25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217022920080900BL505(名入れ)1セット(10個)ブルー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1314804120080900GL804(名入れ)1セット(10個)Aグレー363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1217024720080900GR613(名入れ)1セット(10個)グリーン363×271×130323×231×124312×220×11030.4(3100)8.9あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1217022920080900BL505(名入れ)1314801620080900BL505(名入れ)20080900BL505(名入れ) サンボックス NS9C-2 サンコー(三甲) 13148016サンボックス NS9C-2サンコー(三甲)1セット(10個)
¥26,820~
税込¥29,502~
注文コードが変更になりました
1314804120080900GL804(名入れ)1217023820080900GL804(名入れ)20080900GL804(名入れ) サンボックス NS9C-2 サンコー(三甲) 12170238サンボックス NS9C-2サンコー(三甲)1セット(10個)
¥25,820~
税込¥28,402~
注文コードが変更になりました
1217024720080900GR613(名入れ)1314802520080900GR613(名入れ)20080900GR613(名入れ) サンボックス NS9C-2 サンコー(三甲) 13148025サンボックス NS9C-2サンコー(三甲)1セット(10個)
¥22,820~
税込¥25,102~
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする