カテゴリ
- 制御機器(91)
- 物流用品(30)
- 作業工具(23)
- 自動車補修部品(18)
- テープ(9)
- 切削工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(6)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- omron(オムロン)(46)
- TRUSCO(31)
- 東芝(21)
- REX(レッキス工業)(14)
- 三菱電機(9)
- ユーエイキャスター(9)
- サクラクレパス(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- NEC(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- KITACO(3)
- VISHAY(3)
- NEMICON(ネミコン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- サカエ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns100」の検索結果

iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)
NEC¥849,800税込¥934,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm(24TB/タワー/3年保証)
NEC¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷インテル Xeonプロセッサー6315P (2.8GHz、 4C/4T、 12 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 12TB SATA HDD(N8150-634相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm(8TB/タワー/3年保証)
NEC¥889,800税込¥978,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 4TB SATA HDD(N8150-631相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm(16TB/タワー/3年保証)
NEC¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 8TB SATA HDD(N8150-633相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)
NEC¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
モニター台
アイリスオーヤマ¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から翌日出荷シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。幅(mm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86奥行(mm)250高さ(mm)86耐荷重(kg)20付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付質量(kg)3.1機能配線対応:あり製品質量(g)3110ケース容量(L)19.4入数1台コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×250×86総耐荷重(kg)20引出しなし
イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤
イルネックス(1件のレビュー)¥879税込¥9671缶(420mL)当日出荷P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系色イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
乾電池式センサーライト
DAISHIN(大進)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷面倒な電気工事不要の乾電池式。用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
グロッソシャープ ブルー
サクラクレパス¥77税込¥851本当日出荷太軸で手にしっくりフィットします。洗練されたフォルムで存在感があります。厚いものも挟みやすいクリップです。消しやすい大きい消しゴムが付いています。ペアデザインのゲルインキボールペン(GBR105N)、油性ボールペン(NOB100N)もございますので、セットでご使用いただけます。奥行(mm)20製品質量(g)13縦(mm)145横(mm)13素材軸・先栓・ノック:ABS、クリップ:PC、グリップ:エラストマー、先端パイプ:NS・POM
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
モニター台 ガラスタイプ
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から翌日出荷天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス色ガラス(透明)機能配線対応:あり入数1台コンセントなし引出しなし
ノックスシャープ100K だいだいいろ
サクラクレパス¥77税込¥851本当日出荷ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップだから、指にやさしくフィットします。芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。ペアデザインのノックスボール(NOB100K)もございますので、セットでご使用いただけます奥行(mm)16製品質量(g)9縦(mm)145横(mm)12素材軸・ノック・先栓:PMMA、クリップ:ABS、グリップ:エラストマー、先栓パイプ:NS・POM
ステンレス メカナット M10(1本)
若井産業¥1,398税込¥1,5381袋(1本)当日出荷〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
ノックスシャープ100K ももいろ
サクラクレパス¥77税込¥851本当日出荷ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップだから、指にやさしくフィットします。芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。ペアデザインのノックスボール(NOB100K)もございますので、セットでご使用いただけます奥行(mm)16製品質量(g)9縦(mm)145横(mm)12素材軸・ノック・先栓:PMMA、クリップ:ABS、グリップ:エラストマー、先栓パイプ:NS・POM
ノンスリップテープ 100mm幅
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
1.6軸ニュースーパーストーン砥石(軸付アルミナストーンミニ)
アルゴファイルジャパン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細くてもしっかり形状を保持し、折れづらい軸付きのニュースーパーストーンです。先端の形状をドレッサーで成形することで、通常のバーでは届かない所でも研磨が可能です。用途金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼、焼き入れ鋼に。軸径(Φmm)1.6
ノックスシャープ100K きみどり
サクラクレパス¥77税込¥851本当日出荷ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップだから、指にやさしくフィットします。芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。ペアデザインのノックスボール(NOB100K)もございますので、セットでご使用いただけます奥行(mm)16製品質量(g)9縦(mm)145横(mm)12素材軸・ノック・先栓:PMMA、クリップ:ABS、グリップ:エラストマー、先栓パイプ:NS・POM
ノンスリップテープ(ケース入り)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1箱(5巻)当日出荷大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
ノックスシャープ100K うすむらさき
サクラクレパス¥77税込¥851本当日出荷ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップだから、指にやさしくフィットします。芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。ペアデザインのノックスボール(NOB100K)もございますので、セットでご使用いただけます奥行(mm)16製品質量(g)9縦(mm)145横(mm)12素材軸・ノック・先栓:PMMA、クリップ:ABS、グリップ:エラストマー、先栓パイプ:NS・POM
ノンスリップテープ100mm幅
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
モニター台 引出し付き
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。幅(mm)1000寸法(mm)1000×264×130耐荷重(kg)天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3総耐荷重(kg)2.3材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA質量(kg)6.8質量(g)6800コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×264×130引出しあり
ノックスシャープ100K みずいろ
サクラクレパス¥77税込¥851本当日出荷ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップだから、指にやさしくフィットします。芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。ペアデザインのノックスボール(NOB100K)もございますので、セットでご使用いただけます奥行(mm)16製品質量(g)9縦(mm)145横(mm)12素材軸・ノック・先栓:PMMA、クリップ:ABS、グリップ:エラストマー、先栓パイプ:NS・POM
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
さらさらメッシュシーツ
アイリスオーヤマ¥9,698税込¥10,6681セット(100枚×4袋)翌日出荷立体メッシュ構造により愛犬の足裏と吸収体との接触面を小さくしました。おしっこをすばやく吸収し逆戻りを防ぎます。シーツ表面がすぐサラサラになるので愛犬の足裏が濡れにくい清潔シーツです。抗菌剤を配合しています。材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン、抗菌剤
極薄シリコンシート
アズワン¥20,900税込¥22,9901枚当日出荷から10日以内出荷厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。寸法(mm)1000×1000
蛍光ノンスリップテープ(平面用)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
ネオストッパー(D型・カマボコ型)
信和自動車工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)25
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)25
SSD2.5 SATA
Lexar¥3,198税込¥3,5181個欠品中仕様(NANDフラッシュ)TLC性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)520MB/s寸法(mm)100×69×6質量(g)68容量(GB)(HDD)128