アルゴファイルジャパン
1.6軸ニュースーパーストーン砥石(軸付アルミナストーンミニ)
細くてもしっかり形状を保持し、折れづらい軸付きのニュースーパーストーンです。
先端の形状をドレッサーで成形することで、通常のバーでは届かない所でも研磨が可能です。
用途
金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼、焼き入れ鋼に。
軸径(Φmm)
1.6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04523466
GNS1001
198-6994
300
2.7×8.6
ブラウン
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04526668
GNS1002
198-0764
800
2.7×8.6
ブラウン
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04574706
GNS1003
198-0731
300
2.7×9
ブルー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04659336
GNS1004
198-0691
800
2.7×9
ブルー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください