カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(11)
  • 作業服(6)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns105」の検索結果

96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1箱(8巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • 表面実装用台座 MAC8(マックエイト)

    表面実装用台座

    MAC8(マックエイト)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
    材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋

    DNSプレミアム用紙 A4

    伊東屋
    ¥849税込¥934
    1パック(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。
    材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
  • 車内空間収納 カーメイト

    車内空間収納

    カーメイト(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(2本)
    当日出荷
    車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。 ボルトで固定し走行中でも外れません。 ロングボード2枚まで同時積載可能。
    用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット質量(g)2000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスナスカン デンカエレクトロン

    ステンレスナスカン

    デンカエレクトロン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質はステンレス製(SUS304)です。防錆効果が高く高強度、湿気や化学薬品からの腐食に強いです。長期間ご使用されることで現行主流の鉄製と比較して大きなコスト削減に繋がります。
    用途錆びにくい材質のため塩にも強く水回りでの使用にも最適です。
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • ネラトンカテーテル(標準型) イズモヘルス

    ネラトンカテーテル(標準型)

    イズモヘルス
    1式(12本)
    3日以内出荷
    天然ゴム製の導尿用カテーテル
    穴数横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • WSTARドリル 三菱マテリアル

    WSTARドリル

    三菱マテリアル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • L型プラダン Bulls(ブルズ)
    グレー
    ブルー
    ホワイト

    L型プラダン

    Bulls(ブルズ)
    ¥5,098税込¥5,608
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)4
  • しずかるスーパー二段式ワゴン台車/コボレ止め金網付き エヌケーキャリーキャスター

    しずかるスーパー二段式ワゴン台車/コボレ止め金網付き

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    4日以内出荷
    しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
    用途運搬保管業務全般仕様組立式車輪径(Φmm)大径125キャスター4(自在車・固定車各2個付き)棚間隔(mm)500金網高さ(mm)135金網内寸(mm)縦420×横680キャスター径(Φmm)大径125取付ピッチP×P(mm)63×40自重(kg)24.8特性フットブレーキ付、軽量取付穴径(mm)9
  • しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き エヌケーキャリーキャスター

    しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬保管する上下段金網付きのワゴン台車です。下段の金網はカギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
    用途運搬保管業務全般棚間隔(mm)560金網高さ(mm)上段:135、下段:500金網内寸(mm)上下:縦420×横680
  • スパイラルチューブ ニックス

    スパイラルチューブ

    ニックス
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻(50m)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
    材質軟質ポリエチレン色ナチュラル(乳白色)
  • 10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC

    10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ

    FXC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
    材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 10mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9905アズワン品番65-7988-74
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 10mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9907アズワン品番65-7917-40
  • コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサなしの任意の位置
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9921アズワン品番65-7987-28
  • コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサなしの任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9923アズワン品番65-7990-53
  • シリカゲル NSパック お得パック 日本化工機材

    シリカゲル NSパック お得パック

    日本化工機材
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(10g×3500個)
    9日以内出荷
    静電気を嫌う製品に最適で導電性包材を使用しています。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
    用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 10mm で、任意の位置で組み立てられます。周
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9908アズワン品番65-8004-01
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 10mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用 製品重量: 17 g
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9906アズワン品番65-8002-65
  • コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9924ストローク(mm)5作動方式単動アズワン品番65-8004-72
  • コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサを使用して任意の
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9922アズワン品番65-7996-71
  • 汎用カッター ニューセグメント 105×1.7H×20 ツボ万

    汎用カッター ニューセグメント 105×1.7H×20

    ツボ万
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    8日以内出荷
    硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚1.7×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-89
  • 汎用カッター ニューセグメント 105×2.2H×20 ツボ万

    汎用カッター ニューセグメント 105×2.2H×20

    ツボ万
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-91
  • 汎用カッター ニューセグメント 105×1.9H×20 ツボ万

    汎用カッター ニューセグメント 105×1.9H×20

    ツボ万
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚1.9×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-90
  • スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカル

    スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    面取りホルダー取付対応可能です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカル

    スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D

    イスカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    面取りホルダー取付対応可能です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シズかるスーパー二段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    シズかるスーパー二段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    小さくてコボレ易い形状の荷物の運搬に最適です。金網は長手方向の両側共、着脱自在にできます。
    仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965キャスター径(Φmm)125自重(kg)23積載均等耐荷重(kg)200
  • エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ PNシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
    種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
  • 二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きです。
    ブレーキフット:なし寸法(mm)W738×D478×H1025キャスター(mm)大径Φ125シズかるスーパーベアリング入りキャスター均等荷重(kg)積載:200自重(kg)28.8
  • シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れたり割れやすい荷物の運搬に最適です。
    仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965キャスター径(Φmm)125自重(kg)24.8積載均等耐荷重(kg)200
  • カートリッジヒーター CNS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CNS型

    ヤガミ
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100最高使用温度(℃)【シース表面】500
  • シズかるスーパー二段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    シズかるスーパー二段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    小さくてコボレ易い形状の荷物の運搬に最適です。金網は長手方向の両側共、着脱自在にできます。
    仕様フットブレーキ付きブレーキフットブレーキ付き材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965キャスター径(Φmm)125自重(kg)23積載均等耐荷重(kg)200
  • シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きワゴン台車です。
    仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1025キャスター径(Φmm)125自重(kg)28.8積載均等耐荷重(kg)200
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ