ステンレスナスカン

ステンレスナスカン - デンカエレクトロンステンレスナスカン - デンカエレクトロンステンレスナスカン - デンカエレクトロン

材質はステンレス製(SUS304)です
防錆効果が高く高強度、湿気や化学薬品からの腐食に強いです。
長期間ご使用されることで現行主流の鉄製と比較して大きなコスト削減に繋がります。

用途
錆びにくい材質のため塩にも強く水回りでの使用にも最適です。
材質
SUS304
色
シルバー
内容量
1個(1個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091568NS-80801610
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
05091577NS-7070148
オープン
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
05091586NS-1051052613
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
05091602NS-90902011
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
05091611NS-1151153214
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする