カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • カー用品(9)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns152」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープ 日本紐釦貿易

    マスキングテープ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)18
  • 表面実装用台座 MAC8(マックエイト)

    表面実装用台座

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
    材質仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • けいそうモダンコート内装 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装 4坪セット

    四国化成
    27,980税込30,778
    1ケース(5450g×4セット)
    5日以内出荷
    高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
  • 既調合タイプ パレットクリームHG 四国化成

    既調合タイプ パレットクリームHG

    四国化成
    14,980税込16,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
  • エクセルソーレ45小根太付温水マット 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルソーレ45小根太付温水マット

    三菱ケミカルインフラテック
    64,980税込71,478
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
    耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.25
  • ステンレス製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所

    ステンレス製グレーチング ノンスリップ

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
    種類みぞぶた材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994高さ(mm)15ピッチ細目ピッチ(mm)15
  • インディア砥石 ヤナセ(柳瀬)

    インディア砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    刃の目立て、各種工具の仕上げ。粒度:中目#320、細目#500相当。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製計器用窓枠 IP55 篠原電機

    ステンレス製計器用窓枠 IP55

    篠原電機
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2
  • ステンレス製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所

    ステンレス製グレーチング ノンスリップ

    奥岡製作所
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    種類みぞぶた材質ステンレス製(SUS304)電解研磨長さ(mm)994
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電灯分電盤 NS 河村電器産業

    電灯分電盤 NS

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    46日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
  • シュレッダ用チップ袋 ナカバヤシ

    シュレッダ用チップ袋

    ナカバヤシ
    5,898税込6,488
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP152(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP152(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6標準上昇時間 = 18ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 22nsシリーズ = TLP 152フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    8,098税込8,908
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 日産専用フロアマット(エデンブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(エデンブラック)

    ESTERA
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(オスカグレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(オスカグレー)

    ESTERA(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エデングレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(エデングレー)

    ESTERA
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エデンベージュ) ESTERA

    日産専用フロアマット(エデンベージュ)

    ESTERA
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(エコノミーグレー)

    ESTERA
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エコノミーブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(エコノミーブラック)

    ESTERA
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(オスカレッド) ESTERA

    日産専用フロアマット(オスカレッド)

    ESTERA
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
    タイプ角形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
    タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。シリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面にも広がり、空間に明るさ感を与えます。
    タイプシリコーンアクセサリ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板シリコーン 乳白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
    タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
    タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
    タイプトリムレス使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
    タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
    タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
    タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
    タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
    タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色