カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 切削工具(40)
  • 自動車補修部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • バイク部品(21)
  • 物流用品(21)
  • 医療(18)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(16)
  • カー用品(9)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 安全用品(6)
  • 塗料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)

「ns16」の検索結果

関連キーワード
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶(454g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット (ステンレス)

    ハードロック工業(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2セット)
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    3,500税込3,850特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ジェットネット 和興商事

    ジェットネット

    和興商事(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナースハサミ 長谷川刃物

    ナースハサミ

    長谷川刃物
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
    全長(mm)160刃渡り(mm)45材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABSアズワン品番0-5010-03松吉医科器械コード02-4415-00
  • 鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
  • 締め付けナット 岩田製作所

    締め付けナット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    898税込988
    1個
    当日出荷
    二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

    TRUSCO
    849税込934
    1袋
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
  • 大型溶接面 日本光器製作所(NIKKO)

    大型溶接面

    日本光器製作所(NIKKO)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
    用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー無し、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)500種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 弁慶なごみ アールジェイ

    弁慶なごみ

    アールジェイ(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
    用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
  • ニュー四季懐紙 すみれ アーテック[和紙]

    ニュー四季懐紙 すみれ

    アーテック[和紙]
    999税込1,099
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
    材質両面ポリラミ金銀サイズ4寸寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120TKG品番9-2179-0201TKG品番(2017)6-1902-0201
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • TK定荷重バネ 高千穂交易

    TK定荷重バネ

    高千穂交易
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
  • NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ツインスポーク
  • 鉄 ボルトナット止シャックル AIOULE(ふじわら)

    鉄 ボルトナット止シャックル

    AIOULE(ふじわら)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ (5本入り)

    フジ矢
    399税込439
    1セット(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換用バネセットです。
  • メインリング イーグルクランプ

    メインリング

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • ジェットネット EBM(江部松商事)

    ジェットネット

    EBM(江部松商事)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質綿
  • のらスタイル キャップ NS-167 ユニワールド

    のらスタイル キャップ NS-167

    ユニワールド(1件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    4日以内出荷
    日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
    サイズフリー材質綿(庇裏:ポリエステル)
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SEC-D型バイト用。
    適合SEC-D型バイト用名称敷板
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
  • のらスタイル センターメッシュキャップ ユニワールド

    のらスタイル センターメッシュキャップ

    ユニワールド
    739税込813
    1枚
    4日以内出荷
    帽子の中央部分にメッシュ生地を使用、通気性がよく、ムレ軽減 屋外作業やレジャーなど場所、用途を問わず様々なシーンで使えるシンプルなデザイン
    用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドアブラックサイズブラック特性通気性材質ポリエステル100%
  • 部品 住友電工ハードメタル

    部品

    住友電工ハードメタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LNN・LNNS クランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ
  • 双眼メガネルーペ用レンズ TRUSCO

    双眼メガネルーペ用レンズ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途双眼メガネルーペ用替えレンズですレンズサイズ(mm)45×110
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
  • ジェットネット(50m巻) TKG

    ジェットネット(50m巻)

    TKG
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    減菌処理されているため、芽胞菌等の細菌、カビの心配はありません。
    長さ(m)50
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ ダイワアドテック

    D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ

    ダイワアドテック
    639税込703
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
    材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t耐荷重(N)4903表面処理ユニクロメッキ(電気亜鉛)タイプユニクロメッキ仕上品
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
  • 挿入工具 INS M16X2.0 日本スプリュー

    挿入工具 INS M16X2.0

    日本スプリュー
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
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
"ns16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷