カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 制御機器(40)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns25a」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片ニップル イノック片ニップルイノック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状片ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 片ねじニップル(バレル)ナゴヤ
539税込593
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
青銅 チャッキ 東洋バルヴ青銅 チャッキ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
鉛レス チャッキ LJ10-BNS LJ10-BNSシリーズ 東洋バルヴ鉛レス チャッキ LJ10-BNS LJ10-BNSシリーズ東洋バルヴ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
鉛レス
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダーREX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra VISHAYSwitching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, UltraVISHAY
699税込769
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(161件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
18,388税込20,227特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(376件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
37,525税込41,278特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
859税込945特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マシン用カッター替刃 REX(レッキス工業)マシン用カッター替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合本体N20A,S25A,NS25A
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
パイプ受台 REX(レッキス工業)パイプ受台REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)パイプマシン用ストレーナーREX(レッキス工業)
979税込1,077
1個
当日出荷
クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)クリーンフィルターDJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用) REX(レッキス工業)N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)REX(レッキス工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)パイプマシン用チップREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番390-4954適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A質量(g)150
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
35,980税込39,578
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。