カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 塗料(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「ns271」の検索結果

ノータム ソフトケースML大 ブラウン
サクラクレパス¥759税込¥8351個3日以内出荷消しゴムや小物の収納に便利なインナーケース付きです。ベストセラーペンケースに新色が登場しました奥行(mm)25製品質量(g)45縦(mm)95横(mm)200素材ナイロン100%
ノータム ソフトケースML大 レッド
サクラクレパス¥759税込¥8351個3日以内出荷消しゴムや小物の収納に便利なインナーケース付きです。ベストセラーペンケースに新色が登場しました奥行(mm)25製品質量(g)45縦(mm)95横(mm)200素材ナイロン100%
ノータム ソフトケースML大 オリーブ
サクラクレパス¥759税込¥8351個3日以内出荷消しゴムや小物の収納に便利なインナーケース付きです。ベストセラーペンケースに新色が登場しました奥行(mm)25製品質量(g)45縦(mm)95横(mm)200素材ナイロン100%
けいそうモダンコート内装 4坪セット
四国化成¥27,980税込¥30,7781ケース(5450g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
既調合タイプ パレットクリームHG
四国化成¥14,980税込¥16,4781缶(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
エクセルソーレ45小根太付温水マット
三菱ケミカルインフラテック¥76,980税込¥84,6781枚5日以内出荷から7日以内出荷低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性最高使用圧力(MPa)0.25耐熱温度(℃)80