カテゴリ

  • メカニカル部品(305)
  • FA担当者のオススメ新商品(281)
  • 制御機器(199)
  • 空調・照明・電設資材(98)
  • 自動車補修部品(62)
  • 作業工具(61)
  • 溶接用品(57)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 物流用品(35)
  • 切削工具(34)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(22)
  • 事務用品(22)
  • 測定用品(19)
  • 医療(19)
  • 機構部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • カー用品(16)
  • 建築金物(14)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 空圧工具(12)
  • 厨房用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns3」の検索結果

関連キーワード
1,347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 NS3 ベッセル部品 NS3ベッセル
50税込55
1個
8日以内出荷
メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー3(単品ジョイント)スペーシア
529税込582
1個
当日出荷
ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
エンドレススタンプ 数字セット サンビーエンドレススタンプ 数字セットサンビー(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(15本)
当日出荷
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
ニューSカン オープン工業ニューSカンオープン工業(3件のレビュー)
429税込472
1袋(6個)
当日出荷
丈夫な金属製
材質
メタルジョイントカバー(NS-3用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-3用)スペーシア
129税込142
1個
当日出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-3用保護カバートラスコ品番849-3436材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)12
NS-03/04/06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)NS-03/04/06用コイルバネENGINEER(エンジニア)
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(21件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
ターピー 難燃シート 萩原工業ターピー 難燃シート萩原工業(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
用途溶接・溶断作業
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用コネクターTRUSCO(6件のレビュー)
309税込340
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質構造用鋼
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
超薄刃精密ナイフ SK11超薄刃精密ナイフSK11
679税込747
1本
当日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)素材ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
ナイロン制電ベルト FIRE-FOXナイロン制電ベルトFIRE-FOX
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
制電対応なので電気設備などの作業に最適。バックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途電気設備関係。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)115適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン(制電糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリアはんだ用フラックス(銅・銅合金用)日本スペリア(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー スタンダードタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
材質構造用鋼
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業ブースターケーブル(大容量シリーズ)三和自動車部品工業(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
クレセント受ケ 中西産業クレセント受ケ中西産業(2件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上バレル研磨
ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
359税込395
1シート
当日出荷
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとして、ご使用下さい。
ハードマウスパッド サンワサプライハードマウスパッドサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラック適合ブルーLED、光学式、レーザー式材質(表面)PP、PS、天然ゴム寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×260×2.6
電動ドリル用全ネジソケット トップ工業電動ドリル用全ネジソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に寸法L(mm)65仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
ボールオイラー 斜め型 300ml BOLLボールオイラー 斜め型 300mlBOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
35,980税込39,578
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
ニトリル極薄手手袋 ダンロップ ホームプロダクツニトリル極薄手手袋ダンロップ ホームプロダクツ
1,298税込1,428
1箱
当日出荷
材質ニトリルブルー規格食品衛生法適合機能耐油性、耐久性全長(cm)24.0
ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ショートタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質構造用鋼
スケールルーペ用スケール板 NSKスケールルーペ用スケール板NSK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
幹あて杉テープ タカショー幹あて杉テープタカショー(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
樹幹と支柱の接続部分の保護材です。 天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしいです。 天然杉皮等と異なり、割れやほつれもなく、コンパクトで軽量なので扱いやすいです。 幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途緑化樹用テープ。長さ(m)10材質パーム繊維ベージュ
ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から翌々日出荷
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
ロックナット TIPTOPロックナットTIPTOP(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
関連キーワード
...
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
"ns3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷