カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(747)
  • 制御機器(226)
  • メカニカル部品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 作業工具(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 物流用品(26)
  • 切削工具(24)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 医療(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns40」の検索結果

1,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒NS-40Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒NS-40Z

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛メッキ膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛メッキを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
    用途溶融亜鉛メッキを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4340棒径(Φmm)4伸び(%)33引張強度(MPa)468耐圧力(MPa)414電流範囲(A)下向:140~200、上向:100~170、立向:100~170
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。木製家具の扉に。
    用途家具蝶番
  • 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所

    保護ネットチューブ(25m)

    岩田製作所
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)25
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL
    779税込857
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    容量(mL)400仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • 保護ネットチューブ 岩田製作所

    保護ネットチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
    寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
  • セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 ハウスビーエム

    セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
    用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
  • マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用噴射管

    扶桑精機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    質量(g)150
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878特価
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • 表面実装用台座 MAC8(マックエイト)

    表面実装用台座

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
    材質仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸スリム) ハセガワ

    ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸スリム)

    ハセガワ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
    材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 片ニップル イノック

    片ニップル

    イノック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
  • モニター台 ガラスタイプ アイリスオーヤマ

    モニター台 ガラスタイプ

    アイリスオーヤマ
    3,188税込3,507
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
    材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス機能配線対応:あり入数1台コンセントなし引出しなし
  • スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO

    ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200主な用途滑り止め用質量(1箱あたり)(g)200引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • 綿スタンプテープ 小巻 日本紐釦貿易

    綿スタンプテープ 小巻

    日本紐釦貿易
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    織目がしっかり詰まったテープです。
    材質綿100%
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトリフィル(替えゴム) HKT

    グラファイトリフィル(替えゴム)

    HKT
    419税込461
    1本
    3日以内出荷
    簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。グラファイトコーティング仕様で不快音をシャットアウト。金具(バーティブラ)付き。
    用途自動車用の交換用ワイパーとして
  • ペット用ストレッチャー エイ・エヌ・エス

    ペット用ストレッチャー

    エイ・エヌ・エス
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    片側に大口径タイヤが2個付いていますので大型犬を楽に搬送することが可能。メッシュのカバー&固定用ベルト3本付なので落下の心配がありません。長さ調整可能な持ちひもは肩掛けベルトとしても使用可能。二つ折にできるので収納場所をとりません。
    用途大型犬を楽に搬送することが可能。耐荷重(kg)100材質塩化ビニール、スチール、ナイロン寸法(mm)1140×560質量(kg)4ブラック
  • オフィスシュレッダ フロアタイプ ナカバヤシ

    オフィスシュレッダ フロアタイプ

    ナカバヤシ
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    屑ならしの手間が省けるプレス機構付きシンプルシュレッダ。
    細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約80質量(kg)57安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)330/355電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、屑こぼれ防止機構、パワースライド機構、ロータリーローラープレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約12/10(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)320/A3最大細断枚数約22/20(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22/20(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
  • 99 ねじ ムラキ

    99 ねじ

    ムラキ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ACアダプター スマイルキッズ

    ACアダプター

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ANS-403 受信器用の別売品です。
    寸法(mm)56×83×66質量(g)430定格入力電圧(V)AC90~110、50/60Hz定格出力5V、±10%、600mA、センタープラス
  • ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤ

    ステンレス 片ねじニップル(バレル)

    ナゴヤ
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状片ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット 岡田装飾金物

    大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット

    岡田装飾金物
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    機能性、操作性、耐久性に優れています。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ(カットタイプ)カットタイプ TRUSCO

    ノンスリップテープ(カットタイプ)カットタイプ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)0.8質量(g)200
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネックールスマート ケンユー

    ネックールスマート

    ケンユー
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    夏の暑さ対策に!首元から効果的に冷却!。氷結ジェル袋で首回りを冷やします!。プラパーツがあるので装着が簡単!首元にスッキリと着けることが出来ます。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。繰り返し使用でき便利です。
    セット内容カバー1、ジェル袋1、プラパーツ1材質ジェル袋(日本製):水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン カバー (中国製):綿、ポリエステル 、ウレタンフォームプラパーツ (中国製):ABS質量(g)215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×55×60
  • クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ 東山フィルム

    クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ

    東山フィルム
    3,490税込3,839
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    非シリコーン系のPETセパレータです。
  • TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m 三協リール

    TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m

    三協リール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。
    材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • プラダン NSコンテナ KUNIMORI

    プラダン NSコンテナ

    KUNIMORI(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
    用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃 TOOLONE(ツールワン)

    鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃

    TOOLONE(ツールワン)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
    材質超硬刃数4
...