「ns520」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)(8件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)NB(日本ベアリング)
3,798税込4,178
1本
8日以内出荷から36日以内出荷
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,290税込8,019
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WNMG タンガロイチップ WNMGタンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ VNM/GA タンガロイチップ VNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNM/GA タンガロイチップ CNM/GAタンガロイ
9,590税込10,549
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ TNGG-01 タンガロイチップ TNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用タンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ VNGG-01 タンガロイチップ VNGG-01タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
7,390税込8,129
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ DNGG-01 タンガロイチップ DNGG-01タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNM/GA タンガロイチップ WNM/GAタンガロイ
9,590税込10,549
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ SNM/GA タンガロイチップ SNM/GAタンガロイ
9,590税込10,549
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ SNM/GA タンガロイチップ SNM/GAタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNM/GA タンガロイチップ CNM/GAタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ
7,990税込8,789
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGG-01 タンガロイチップ CNGG-01タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNGG-01 タンガロイチップ SNGG-01タンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-01 タンガロイチップ TPGT-01タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WNGG-01 タンガロイチップ WNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCGT-01 タンガロイチップ TCGT-01タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル進電テクノロジー
30,980税込34,078
1本
19日以内出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
サインペンS520赤 5本パック ぺんてるサインペンS520赤 5本パックぺんてる(6件のレビュー)
409税込450
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
電動ターンテーブル NS2シリーズ ハヤノ産業電動ターンテーブル NS2シリーズハヤノ産業
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
サインペンS520黒 5本パック ぺんてるサインペンS520黒 5本パックぺんてる(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-3985材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.6表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS9530 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート NS9530タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-6660材質サーメット切刃長さ(mm)16.5表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A