カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「nsa54」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(60本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(150本)
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(55本)
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
  • ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(300本)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    549税込604
    1パック(30本)
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
  • ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(30本)
    当日出荷から8日以内出荷
    リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
  • カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーリベット ブラック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • カラーリベット ホワイト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーリベット ホワイト

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,298税込6,928
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,520税込6,072
    1パック(1000本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
  • ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,198税込4,618
    1箱(300本)
    当日出荷から翌日出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • エビ カラーリベット ブラック エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ カラーリベット ブラック エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,798税込3,078
    1箱(300本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ブラック
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,298税込4,728
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
  • カラーリベット ブロンズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーリベット ブロンズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,298税込6,928
    1箱(1000本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット・LF(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・LF(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,398税込10,338
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37フランジ径(Φmm)12
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
  • カラーブラインドリベット ホワイト エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーブラインドリベット ホワイト エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,598税込2,858
    1箱(300本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2引張荷重(N)2200剪断荷重(N)1550フランジ径D(Φmm)8
  • カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(300本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • ハンドリベッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
    トラスコ品番372-2112セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本質量(kg)1.26
  • ハンドリベッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付。
    寸法(mm)185×310×40(メタルケース)トラスコ品番372-2104キット内容HR002D・・・1丁、NSA42・・・100本、NSA43・・・100本NSA52・・・100本、NSA54・・・50本
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)純正品番21200-6N210/21200-EA000/5-86138-700/5-86138-700-0
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • RS PRO 光ファイバセンサ 500 mm, IP54 RS PRO

    RS PRO 光ファイバセンサ 500 mm, IP54

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径が R15 で、 Φ 0.5 光ファイバコアを用いています この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様検出範囲 = 500 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応