カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 厨房用品(33)
  • 住設機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsc1」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ

    キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式

    シヤチハタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。上品な艶のある質感が特長の6色です。スマートになつ印できるウィングシャッター機構。携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)。フラット部分にあわせてキレイになつ印。持ち運びに便利な安心ロック!。インキ補充もできる!。
    仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応
  • ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオン

    ピタナット(機械構造用炭素鋼)

    エバオン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(G)/2点

    SUS(エスユーエス)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ファン固定用ネジセット 親和産業

    ファン固定用ネジセット

    親和産業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    15mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
    セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×22バインドファン15mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    92税込101
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。 ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
    材質硬質塩化ビニル
  • 非常搬送用車いす SITMED

    非常搬送用車いす

    SITMED
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    前後にハンドル付で階段も迅速に搬送。担架が入れない限られたスペースで活躍。使わないときは折り畳んで収納。
    用途階段や狭い場所でも楽に搬送できる非常用車いす。耐荷重(kg)160材質アルミ、ナイロン寸法(mm)730×540×1030質量(kg)10シルバー、ブラック
  • ストロングカッター ニューストロング販売

    ストロングカッター

    ニューストロング販売
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    289税込318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    16,720税込18,392
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • 布製安全コード1KGフック SK11

    布製安全コード1KGフック

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)1自然長(mm)710最大長(mm)1460
  • 18・'16PS・P用便ふた TOTO

    18・'16PS・P用便ふた

    TOTO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 化粧キャップ付木ねじ TOTO

    化粧キャップ付木ねじ

    TOTO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅・樹脂質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
  • S-4530スイッチ1点R(R)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(R)/2点

    SUS(エスユーエス)
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • 中量ラックGSN型300kg用棚板セット 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型300kg用棚板セット

    扶桑金属工業
    4,698税込5,168
    1セット
    3日以内出荷
    中量ラックGSN型300kg用棚板セットです。1段分の部材がセットになっています。
    アイボリーグリーン購入法適合
  • 非常搬送用車いす エイ・エヌ・エス

    非常搬送用車いす

    エイ・エヌ・エス
    129,130税込142,043
    1台
    7日以内出荷
    階段や狭い場所でもラクに搬送できる非常用車いす。前後に持ち手ハンドル付きで階段や限られたスペースで活躍します。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
    機能コンパクト走行タイプ介助材質アルミ・ナイロン質量(kg)10種類介助式耐荷重(kg)160寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×730×1030折りたたみ寸法(mm)W540×L220×H1030松吉医科器械コード24-4956-00
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 温度スイッチ TNSシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ TNSシリーズ

    鷺宮製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
    長さ(m)キャピラリー:1使用温度範囲(℃)-20~70本体質量(kg)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1温度調整範囲(℃)最低15、最高70アズワン品番65-6681-69
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 布製安全コード1KGNロープ SK11

    布製安全コード1KGNロープ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)1自然長(mm)900最大長(mm)1650
  • リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ ナビス(アズワン)

    リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
  • 布製安全コード1KGAループ SK11

    布製安全コード1KGAループ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)1自然長(mm)800最大長(mm)1550
  • ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー  AN-SC1-S シャープ

    ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー AN-SC1-S

    シャープ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    身につけるAIスピーカー 周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる 長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計 Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。 お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。 音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応 生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
  • ストッパー付仕切板 カワマタ化成

    ストッパー付仕切板

    カワマタ化成
    79,980税込87,978
    1セット(200枚)
    7日以内出荷
    商品の陳列・整理をアシスト。狭い棚を有効活用。マグネット付で傾斜面にも使用可能。
    材質ポリスチロール樹脂
  • 14PS・P用便ふた TOTO

    14PS・P用便ふた

    TOTO
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • 便ふた組品(エロンゲート) TOTO

    便ふた組品(エロンゲート)

    TOTO
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • XANS-C1 マジックロン角型 100X160 三共

    XANS-C1 マジックロン角型 100X160

    三共
    1,998税込2,198
    1箱(6枚)
    当日出荷
  • NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 15 S・SB用便ふた TOTO

    15 S・SB用便ふた

    TOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • ピュアレストEX 密結タンク  寒冷地用 TOTO

    ピュアレストEX 密結タンク 寒冷地用

    TOTO
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様防露タンク、抗菌付属品止水栓種別寒冷地用
  • 18・'16U用便ふた TOTO

    18・'16U用便ふた

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN

    緩み止めナット 機械構造用炭素鋼

    EVN
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締付等に。材質機械構造用炭素鋼
  • ピュアレストEX 手洗付密結タンク  寒冷地用 TOTO

    ピュアレストEX 手洗付密結タンク 寒冷地用

    TOTO
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様防露タンク、手洗い付、抗菌付属品止水栓種別寒冷地用
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    2,989税込3,288
    1個
    7日以内出荷
    Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 18mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8892アズワン品番65-8014-29
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    2,279税込2,507
    1個
    7日以内出荷
    Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897アズワン品番65-8000-72