カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsf」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ

    食品機械用潤滑スプレー NSF 3H

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
    用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)規格NSF 3H/H1成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
  • 食品機械用シリコンスプレー NSF H1 モノタロウ

    食品機械用シリコンスプレー NSF H1

    モノタロウ(8件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
    用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g
  • NSF規格認証食品機械用潤滑剤 スリーボンド

    NSF規格認証食品機械用潤滑剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適合範囲食品機械トラスコ品番125-8865淡黄容量(mL)400質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • NSF100 キョウカ F.F.スプリング SHIFTUP(シフトアップ)

    NSF100 キョウカ F.F.スプリング

    SHIFTUP(シフトアップ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セットほか
    4日以内出荷
    主な適合車種NSF100
  • APE/XR50/NSF100シフトロードアジャスター SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50/NSF100シフトロードアジャスター

    SHIFTUP(シフトアップ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロントフォークのプリロードを調整する定番セッティングパーツです。
    主な適合車種APE50/100/D/XR50/100/NSF100
  • 4podsビレットキャリパ GROM/NSF/NSRミニ スモークチタン SHIFTUP(シフトアップ)

    4podsビレットキャリパ GROM/NSF/NSRミニ スモークチタン

    SHIFTUP(シフトアップ)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セットほか
    4日以内出荷
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)

    大阪魂(12件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-
  • ケンマロンスーパー FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロンスーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
    用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理寸法(mm)150×230適合材金属
  • ふせん蛍光色アソート アックスコーポレーション

    ふせん蛍光色アソート

    アックスコーポレーション(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(100枚×5冊)ほか
    当日出荷
    貼ってはがせる粘着メモ。
    材質商品構成アソート
  • ユニボールワンF uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワンF

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
    軸径(Φmm)11.1厚さ(mm)15.5全長(mm)139.2質量(g)14.4シリーズユニボールワン方式ノック式インク色インクゲル入数1繰り返し・詰め替え対応
  • 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 防滑消臭防水ペットマット 明和グラビア

    防滑消臭防水ペットマット

    明和グラビア(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防滑・消臭機能付き防水ペットマット
    用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!。表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減。ペットのツメに強い耐久性!。お好きなサイズにカット可!
  • 食品機械用グリース モノタロウ

    食品機械用グリース

    モノタロウ(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)

    フードシリコンスプレー

    呉工業(クレ)(29件のレビュー)
    779税込857
    1本(430mL)ほか
    欠品中
    偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
    用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カイコーン オルファ

    カイコーン

    オルファ(13件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
    用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオアドニール スプレー ヤナセ製油

    バイオアドニール スプレー

    ヤナセ製油(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
    用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • スミフードオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードオイルスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8778規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • アドニールグリースH1 ヤナセ製油

    アドニールグリースH1

    ヤナセ製油(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
    用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • ステンレスポリッシュ AUTOSOL(オートゾル)

    ステンレスポリッシュ

    AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(75mL)
    当日出荷
    伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。
    用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75規格NSF A7認定アズワン品番65-1927-93危険物の類別非危険物
  • フードグリーススプレー AZ(エーゼット)

    フードグリーススプレー

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
    用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどにグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(3個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
  • 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ)

    18-8 ジョウゴ(ハンドル付)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミフードグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番121-8760規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    O-リング用シリコーングリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(85g)
    当日出荷
    O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
    用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止半透明白色仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的グリース アラム

    多目的グリース

    アラム(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個(85g)
    当日出荷
    合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~+232危険物の類別非危険物
  • MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    NSF認証を取得した、安心のデザインモデル 業界トップクラスの浄水能力※ しかもカートリッジ長持ち3ヶ月 "使って安心、飲んで安心"な蛇口直結型浄水器 便利な3段切り替えダイヤル カートリッジには、汚れがひと目でわかるチェックウィンドーを採用
    材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:250(満水時:350)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×58×103機能ナチュラルシャワー、3段切り換えダイヤル、チェックウィンドーアズワン品番65-0461-76最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭
  • 低粘度オイル・エクストラ ISO #46 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル・エクストラ ISO #46

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
    用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
    用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    超耐久チェーン用潤滑剤

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(118mL)ほか
    当日出荷
    オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
    用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
  • 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用強力洗浄スプレー

    Devcon(デブコン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
    用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。透明容量(mL)300質量(g)330仕様NSF C1登録製品トラスコ品番376-0910使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 蛇口型浄水器 CGシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ

    蛇口型浄水器 CGシリーズ

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    シンクがスッキリ使えるコンパクトモデル! 1:総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質を除去 2:国際的に認知されている「NSF」の認証を取得 3:シンクで場所をとらず家事がしやすいコンパクトサイズ 4:ストレート浄水とシャワー原水の2段切り替え式
    材質ABS樹脂質量(g)210(満水時300)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×58×95浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)最小動水圧0.07MPa対応カートリッジCGC4W材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    食品機械用潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
    用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。使用温度範囲(℃)-5~200耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG淡黄色透明規格NSF-H1,3H基油食用油脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
  • αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用多目的潤滑スプレー

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(400mL)
    当日出荷
    ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
    用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。仕様NSF H1登録製品トラスコ品番376-0928透明使用温度範囲(℃)-200~270主成分ポリテトラフルオロエチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用チェーンスプレー

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。 酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
    用途オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。 チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。規格NSF C1登録トラスコ品番376-0880淡黄色使用温度範囲(℃)-20~150主成分ポリアルファオレフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • H1ベルハンマースプレー スズキ機工

    H1ベルハンマースプレー

    スズキ機工(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等トラスコ品番820-2290タイプスプレー種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性