カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「nsj-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐水栓   NSP-SMVB8 ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SMVB8ナニワ製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
シングル分岐水栓G1/2ネジ接続タイプミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,440税込1,584
1袋(25個)
5日以内出荷から7日以内出荷
メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用スペーシア
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
関連キーワード
sj-210特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sj-210